Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
Tork tornavida 1/4 inç
Tork tornavida 1/4 inç - 1
Tork tornavida 1/4 inç - 2
Tork tornavida 1/4 inç - 3

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Tork tornavida 1/4 inç

Torklu tornavida, 1/4 inç yuva, 1/4 inç bağlantı ve saat yönünde sıkma

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Ayarlanmış skala değeri üzerinden ± %6 hassasiyet

  • Hızlı ve kolay tork ayarı: Manşonu geriye doğru kaydırın ve tutma kolunu döndürün

  • Yumuşak parçalı ve ergonomik tutma kolu, elinize rahatça oturur

  • Uzatma ile (ör. T kolu) kullanmak için tutma kolunun ucundaki 1/4 inç kare soket

  • DIN EN ISO 6789-1, Tip II, Sınıf D ile uyumludur
Not
  • Kalibrasyon sertifikası ve kullanım talimatları ile

  • Plastik kutuda tedarik edilir

  • Tork anahtarları gibi hassas aletler uygun ölçüm ekipmanı kullanılarak düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekirse yeniden ayarlanmalıdır

  • Her 12 ayda bir veya tork anahtarının ilk kullanımından itibaren 5.000 sıkma işleminden sonra düzenli kalibrasyon yapmanızı öneririz