Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
1/4 inç oynar başlı cırcır
3'ü 1 arada! Geleneksel bir cırcırın yanı sıra bir tornavida veya T kolu olarak da kullanılabilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Değişken tutma saplı, çok işlevli, oynar başlıklı cırcır
- Uç: 6,3–1/4 inç dış kare
- Standart: DIN 3122, ISO 3315
- Kafa: 72 dişli, 5° dönüş açısı, 270° döner mafsal
- Tutma sapı: 2 bileşenli düz tutma sapı veya T kolu olarak 90° ayarlanabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!