Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
1/4 inç lokma anahtarı ürün gamı
Değişken tutma saplı, çok işlevli, top başlı cırcır ve temel lokma anahtarları, 27 parça
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
İçindekiler: 27 parça
- Top başlı cırcır
- 2 uzatma:
50, 150 mm
- Kardan mafsalı
- 9 lokma:
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 adet PH lokma:
PH 1; PH 2; PH 3
- Altıköşe lokma için 3 adet lokma:
4; 5; 6 mm
- 7 adet TX lokma:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1 yuvalı lokma:
1,0 x 5,5
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!