Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400
1/4 inç lokma takımı "Mini"
1/4 inç lokma takımı "Mini" - 1
1/4 inç lokma takımı "Mini" - 2
1/4 inç lokma takımı "Mini" - 3
1/4 inç lokma takımı "Mini" - 4
1/4 inç lokma takımı "Mini" - 5
1/4 inç lokma takımı "Mini" - 6
1/4 inç lokma takımı "Mini" - 7
1/4 inç lokma takımı "Mini" - 8
1/4 inç lokma takımı "Mini" - 9
1/4 inç lokma takımı "Mini" - 10

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

1/4 inç lokma takımı "Mini"

50 parça. Çok kısa lokma anahtarı uç setleri, özellikle kapalı alanlarda çalışma için uygundur.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut

Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Modeller

  • Yüzey: Çinko fosfatlı

  • Tahrik: 1/4 inç kare tahrik, topuz yakalama delikli

  • Geometri: Ekstra kısa, 19,5 mm


50 parça içerir:


10 adet TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50, 8 adet TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50, 6 adet TX IPR 20/25/27/30/40/45, 10 adet altıgen, metrik, 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10, 4 adet altıgen, inç, 7/32 inç, 1/4 inç, 5/16 inç, 3/8 inç, 7 adet XZN 5/6/7/8/9/10/12, 3 adet PH 1/2/3, 2 adet yuva 6/10