Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
1/4 inç, 3/8 inç ve 1/2 inç lokma anahtarı ürün gamı
77 parça. En yaygın profillere sahip kapsamlı TX ürün gamı.
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
- Çıkış: TX, delikli TX, TX IP, TX IPR, TX Plus, dişi TX
- Tahrik: Dört köşe uçlu 1/4 inç, 3/8 inç ve 1/2 inç lokma anahtarı
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- DIN 3120 cırcırlarda manuel kullanım için uygundur
- TX IP: Triger kayışı muhafaza kapağı, vites kutusu, genelde motor vb.
- TX IPR: Pompa hattı nozul sistemlerinin geçmeli pompaları, hava akış ölçer, immobilizer kontrol ünitesi EWS3, enjeksiyon pompaları, alternatör vb.
- TX Plus: Volanlar, debriyaj bağlantıları vb.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!