Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
1/2 inç lokma anahtarı ürün gamı
21 parça. Altıköşe, inç
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
İçindekiler: 21 parça
- 1 adet cırcır
- 1 adet 125 mm uzatma
- 1 adet 250 mm uzatma
- 1 adet kardan mafsalı
- 17 adet lokma:
Ölçüler: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!