Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
1/2 inç güçlü lokma
Alaşımlı jantların hasarsız montajı için. Renk kodlama sistemiyle kolay kullanım. Standart: DIN 3121/ISO 1174
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Modeller
Model: Dövülmüş, parlatılmış
Tahrik:
1/2 inç, kilit pimi için delik ve O-ring için oluk
Uç: Altıköşe, metrik, Powerdriv
Geometri: uzun
Plastik kaplama
Alüminyum jantların hasar görmesini önler
Lokma içinde plastik durdurma
Krom kaplamalı jant cıvatalarının kenarlarını ve yüzeylerini korur
Renk kodlama sistemiyle plastik kaplama
Boyutların tanımlamasını basitleştirir ve çalışma süresinin harcanmasını önler
Örneğin Smart için boy 15. Opel/Vauxhall Insignia için boy 22
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!