Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

sollevatore idraulico per fossa con valvola rotativa per controllare la velocità di abbassamento

Sollevatore da fossa idraulico

Cod. art. 071593 850

EAN 4099618307003

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
sollevatore idraulico per fossa con valvola rotativa per controllare la velocità di abbassamento

Cod. art. 071593 850
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
Sollevatore per il montaggio e lo smontaggio di scatole del cambio, assali e impianti di scarico
  • Sollevamento rapido e senza sforzo tramite il pedale idraulico


  • Valvola rotativa per un facile abbassamento



  • Culla trasmissione inclusa
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Altezza min/max

1108-1926 mm

Distanza rullo

542 mm

Larghezza (supporto)

250 mm

Capacità di carico

500 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Gear lift attachment round 2 pcs

ATTCH-TRANSMISSJACK-RD-2PCS

x 1 pz.
Gear lift attachment prism

ATTCH-TRANSMISSJACK-PRISMA