Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

smoke detector PX-1C

smoke detector PX-1C

Varunr. 0978920002
EAN-nummer 4260236270271
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
Advanced wireless smoke alarm from Pyrexx Technologies GmbH. For early smoke detection and warning people in residences and buildings.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Diameter

107 mm

Höjd

55 mm

Färg

Vit

EN-standard

14604:2005/AC:2008

Laddningsbart batteri/batteriets livslängd

10 + 2 år

Min./max. temperaturområde, villkor

10 till 35 °C

Min. akustisk signal

85 dB

Design

Princip för ljusspridning

Max. övervakningsområde/betingelse

60 m² / Beroende på byggförhållanden

Godkännandemärke

CE

Typ av laddningsbart batteri/batteri

Litium

IP-skyddsklass

IP 40

Laddningsbart batteri/batteri permanent installerat

Ja

Antal laddningsbara batterier/batterier

2 Stck(pcs)

Min./max. lagringstemperatur

5 till 35 °C

Lagringstemperatur

< 70 % relativ luftfuktighet

Täckningsavstånd

400 m

Villkor för täckningsavstånd

I öppet fält

Max. antal nätverksanslutna enheter per grupp

15 Stck(pcs)

Frekvens/betingelse

868,3 MHz i enlighet med riktlinjerna från R & TTE

Frekvensförhållande

i enlighet med riktlinjerna från R & TTE

Antal grupper

Obegränsad (automatisk kodning med unikt serienummer)

Vikt

160 g

Höljesmaterial

ABS

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information