sens.it RS3-sensor for system for overvåking av dekktrykk
Dekktrykktestsyst. Alligator-sens rit RS3 alu var
TPMS DEKKTRYKKSENSOR IT-RS3 UTEN VENTIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/145670.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lavere innkjøpskostnader og optimal lagring
Patentert kuleleddesign
Kan brukes i nesten alle stål- og aluminiumshjul
Elektronisk registrering (ID) av en original sensor kan kopieres til sens.it-sensoren med iQ 50
- Ikke behov for gjentatt læring av bilen for hele hjul (vinterdekksett)
- Stor tidsbesparelse
Sensoren kan programmeres så ofte som nødvendig
- Veldig fleksibel
- Ekstern programmering takket være hjul som allerede er montert ved bruk av iQ 50, for en “nøytral” klargjøring av komplette hjul
Sensoren leveres uten ventil. Bytt ventilen og følg produsentens angitte strammemomenter for hvert dekkskift. Fungerer med programmerings- og diagnoseverktøy iQ50 fra WOW!
Bruk på kjøretøyklasse M1 med direkte dekktrykkontrollsystem
Min. ventilvinkel | 12 Grad(degree) |
Maks. ventilvinkel | 40 Grad(degree) |
Sendefrekvens | 433.92 MHz |
Maks. hastighet | 250 km/h |
Tiltrekkingsmoment – overfalsmutter i henhold til produsentens spesifikasjoner inkl. toleranse | 3.3 Nm |
Tiltrekkingsmoment – skrue i henhold til produsentens spesifikasjoner inkl. toleranse | 3.3 Nm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.