Ørepropper, sporbare
Ørepropper, blå, sporbare, i dispenser
ØREPROPPER SPORBARE, BLÅ I SNOR
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ergonomiske og konisk formede ørepropper for svært støyfylte omgivelser
Alltid tilgjengelig og for hånden takket være sikkerhetstauet
Fantastiske isolasjonsegenskaper
Utmerket talegjenkjenning
Svært komfortabel å bruke
Lukket overflate forhindrer at fremmedlegemer og smusspartikler trenger inn i ørepluggen
Preget X-form gir en rekke fordeler:
- Redusert kontakttrykk i ørekanalen
- Myk og optimal justering etter ørekanalen
- Rask å sette inn på riktig måte
- Enkel å fjerne
Dempningsverdi for signal-støy-forhold | 37 dB |
L-dempningsverdi | 34 dB |
M-dempningsverdi | 35 dB |
H-dempningsverdi | 36 dB |
Antall øreplugger | 100 STK |
Farge | Blå |
Standarder | EN 352-2 |