Ørepropper på bøyle x-300
Ørepropper på bøyle x-300
ØREPROPPER PÅ BØYLE X300
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Bøylen brukes under haken
- Utformet etter det siste innen ergonomi
- Ovale propper gir perfekt tetting av ørekanalen.
- Festing av stroppen eliminerer distraherende friksjonsstøy
For bruksområder med mye forstyrrende støyforurensning
Dempningsverdi for signal-støy-forhold | 23 dB |
L-dempningsverdi | 18 dB |
M-dempningsverdi | 20 dB |
H-dempningsverdi | 27 dB |
EN-standard | 352 |
Standarder | EN 352, AS/NZS 1270 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.