plasttettering Naturlig, tilsvarende DIN 7603
Plasttetningsring naturlig lignende som DIN 7603
TETTERING ESCORT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ford Escort (oljetappeplugg)
Innvendig diameter (d1) | 12,8 mm |
Utvendig diameter (d2) | 20,2 mm |
Tykkelse (b) | 2,1 mm |
Sammenligningsnummer | Orig. Ford Escort-Nr. 1 451 991 |
Materiale | Plast |
Egnet for kjøretøyprodusent | Ford |