plastový těsnicí kroužek Přírodní, podobné DIN 7603
Těsnicí kroužek, plast, podobný DIN 7603
KR-TH-THN7603-ESCORT-12,8X20,2X2,1
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Ford Escort (vypouštěcí zátka)
Vnitřní průměr (d1) | 12,8 mm |
Vnější průměr (d2) | 20,2 mm |
Tloušťka (b) | 2,1 mm |
Srovnávací číslo | Orig. Ford Escort-Nr. 1 451 991 |
Materiál | Plast |
Vhodné pro výrobce vozidel | Ford |