Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

pias steel zn. pl. hex hd w. flange 1127 pcs SOKO

pias steel zn. pl. hex hd w. flange 1127 pcs SOKO

Cikksz. 5964021405

EAN 4062856623501

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
pias steel zn. pl. hex hd w. flange 1127 pcs SOKO

Cikksz. 5964021405
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
Drilling screw pias® hexagon head assortment, zinc plated steel, blue passivated (A3K), AW drive. Without case for direct use in existing cases, shelves and vehicle interior equipment in the ORSY system size 4.4.1
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

DIN 7504

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Kivitel

Vállal

Darabszám a készletben

1127 darab

Terméktömeg (darabonként)

3850,000 g

RoHS megfelelőség

Igen

Tartalmaz: pias steel zn. pl. hex hd w. flange 1127 pcs SOKO:
100 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL7-(A3K)-4,2X13

Leírás:
4.2 x 13
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL7-(A3K)-4,2X16

Leírás:
4.2 x 16
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL7-(A3K)-4,2X19

Leírás:
4.2 x 19
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL7-(A3K)-4,2X25

Leírás:
4.2 x 25
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-4,8X13

Leírás:
4.8 x 13
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-4,8X16

Leírás:
4.8 x 16
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-4,8X19

Leírás:
4.8 x 19
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
50 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-4,8X25

Leírás:
4.8 x 25
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 50 x
50 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-4,8X32

Leírás:
4.8 x 32
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 50 x
50 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-4,8X38

Leírás:
4.8 x 38
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 50 x
50 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-4,8X50

Leírás:
4.8 x 50
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 50 x
100 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-5,5X16

Leírás:
5.5 x 16
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
50 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-5,5X19

Leírás:
5.5 x 19
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 50 x
50 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-5,5X25

Leírás:
5.5 x 25
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 50 x
50 x
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(A3K)-5,5X32

Leírás:
5.5 x 32
Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 50 x
1 x
1/4 colos dugókulcsbetét hatlapú, mágnes nélkül

DUGÓKULCS-1/4-KL7

Mennyiség: 1 x
1 x
1/4 colos dugókulcsbetét hatlapú, mágnes nélkül

DUGÓKULCS-1/4-KL8

Mennyiség: 1 x