Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

pias stainless steel A2 pan head painted AW

pias stainless steel A2 pan head painted AW

Ürün no. 0211904220

EAN 4099618076954

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
pias stainless steel A2 pan head painted AW

Ürün no. 0211904220

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For fastening window sills to wood and aluminium windows without pre-drilling
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

4,2 mm

Pul çapı (d2)

12 mm

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

7,9 mm

Pul kalınlığı (h1)

2 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

3 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,8 mm

Matkap ucu çapı

2,8 mm

Vida iç yolu

RW20

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Pul malzemesi

PA - Poliamit

Disk rengi

Antrasit gri RAL 7016

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler