Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

pias stainless steel A2 pan head painted AW

pias stainless steel A2 pan head painted AW

Cod. art. 0211904220

EAN 4099618076954

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
pias stainless steel A2 pan head painted AW

Cod. art. 0211904220

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

For fastening window sills to wood and aluminium windows without pre-drilling
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

4,2 mm

Diametro rondella (d2)

12 mm

Lunghezza (l1)

20 mm

Diametro testa (dk)

7,9 mm

Spessore rondella (h1)

2 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

3 mm

Altezza testa (k1)

2,8 mm

Diametro foratura

2,8 mm

Azionamento interno

RW20

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Tipo filettatura

Autofilettante

Materiale della rondella

PA - Poliammide

Colore disco

Grigio antracite RAL 7016

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa cilindrica bombata