pias stainless steel A2 pan head painted AW
pias stainless steel A2 pan head painted AW
Cikksz. 0211904220
EAN 4099618076954
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d1) | 4,2 mm |
Tárcsa átmérő (d2) | 12 mm |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 7,9 mm |
Vastagság (h1) | 2 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 3 mm |
Fejhossz (k1) | 2,8 mm |
Fúróhegy átmérője | 2,8 mm |
Belső meghajtó | RW20 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Alátét anyaga | PA – Poliamid |
Alátét színe | Antracitszürke RAL 7016 |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lencsefej |