pias stainless steel A2 pan head painted AW
pias stainless steel A2 pan head painted AW
Art. N° 0211904220
EAN 4099618076954
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 4,2 mm |
Diamètre de rondelle (d2) | 12 mm |
Longueur (l1) | 20 mm |
Diamètre de tête (dk) | 7,9 mm |
Épaisseur de rondelle (h1) | 2 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 3 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,8 mm |
Diamètre de la pointe du foret | 2,8 mm |
Empreinte intérieure | RW20 |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Matière de la rondelle | Polyamide |
Couleur de la rondelle | Gris anthracite RAL 7016 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |