Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

pias® matkap uçlu vida, havşa başlı

pias matkap uçlu havşa vida, çelik, çinko kaplama, AW
M.UÇLU VİDA-HB-AW40-(RSI)-M8X35

Ürün no. 020500835

EAN 4038898147602

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
pias® matkap uçlu vida, havşa başlı

Ürün no. 020500835

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

AW kafa tipli çelik çinko vida

Delme, diş açma, vidalama; hepsi tek bir adımda


Bu nedenle önemli ölçüde daha az zaman ve daha az çaba



Her vida bağlantısı için hassas delik çapı


  • Bu nedenle diş toleransını en aza indirir

  • Her zaman optimum bağlantı


Montaj hatalarını engeller



AW kafa tipi


  • Optimum tork aktarımı

  • Daha uzun hizmet ömrü

  • Mükemmel merkezleme

  • Yormayan vidalama işlemi sayesinde daha iyi montaj; tork aktarımı için gereken temas kuvveti önemli ölçüde düşüktür

  • Vidalama esnasında mümkün olan en büyük yüzey temasına sahip uç yapısı

  • Eşit güç dağılımı, yüzey korumalı kaplamanın hasar görmesini önler ve böylece korozyona karşı daha iyi direnç sağlar
Not

Gerekli olduğu durumlarda, uygulama esnasında basınç 250 N'u geçerse derinlik durdurma özellikli makine ile uygulanmalıdır

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diğer standart

WN 205

Malzeme

Çelik

Yüzey

Pul çinko gümüş

Nominal çap (d1)

8 mm

Uzunluk (l1)

35 mm

Kafa çapı (dk)

13 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4 mm

Vida iç yolu

AW40

Matkap ucu uzunluğu (lp)

15 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı 80 derece

Diş tipi

Metrik diş

Min. önerilen alt yapı kalınlığı

2 mm

Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal)

10 mm

Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti)

600-800 dev/dk

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler