pias, cinklamella bev. acél, süllyesztett fejű AW
pias, cinklamella bev. acél, süllyesztett fejű AW
Cikksz. 020500835
EAN 4038898147602
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Egyéb szabvány | WN 205 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Névleges átmérő (d1) | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 35 mm |
Fejátmérő (dk) | 13 mm |
Fejhossz (k1) | 4 mm |
Belső meghajtó | AW40 |
Fúróhegy hossza (lp) | 15 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej 80 fok |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 2 mm |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 10 mm |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 600-800 Ford/perc |
RoHS megfelelőség | Igen |