pias® -borskruer, sortiment med flatt hode 1603 stk. i systemkasse 4.4.1.
pias stålfors. panhode AW 1603 deler Sysko
PLATESKRUESORTIMENT SELVBOR ZEBRA PIAS
SYSTEMKOFFER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
pias-borskruer dia. 3,5 mm, dia. 3,9 mm, dia. 4,2 mm og dia. 4,8 mm, inkludert bits
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Drevtype | AW |
Antall deler i sortiment/sett | 1603 STK |
Produktvekt (per element) | 4690 g |
SELVB PANSK DIN7504-ST3,5X13-N-AW10-ELZN
ZEBRA PIASSELVB PANSK DIN7504-ST3,5X16-N-AW10-ELZN
ZEBRA PIASSELVB PANSK DIN7504-ST3,5X19-N-AW10-ELZN
ZEBRA PIASSELVB PANSK DIN7504-ST3,5X9,5-N-ELZN
ZEBRA PIASSELVB PANSK DIN7504-ST3,9X13-N-AW20-ELZN
ZEBRA PIASSELVB PANSK DIN7504-ST3,9X16-N-AW20-ELZN
ZEBRA PIASSELVB PANSK DIN7504-ST3,9X19-N-AW20-ELZN
ZEBRA PIASSELVB PANSK DIN7504-ST3,9X25-N-AW20-ELZN
ZEBRA PIASSELVB PANSK DIN7504-ST4,2X13-N-AW20-ELZN
ZEBRA PIASSELVB PANSK DIN7504-ST4,2X16-N-AW20-ELZN
ZEBRA PIASSELVB PANSK DIN7504-ST4,2X19-N-AW20-ELZN
ZEBRA PIASSELVB PANSK DIN7504-ST4,2X25-N-AW20-ELZN
ZEBRA PIASSELVB PANSK DIN7504-ST4,8X13-N-AW25-ELZN
ZEBRA PIASSELVB PANSK DIN7504-ST4,8X16-N-AW25-ELZN
ZEBRA PIASSELVB PANSK DIN7504-ST4,8X19-N-AW25-ELZN
ZEBRA PIASSELVB PANSK DIN7504-ST4,8X25-N-AW25-ELZN
ZEBRA PIASHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.