pias®-borskrue, flatt hode
Pias Minipoint stål galvanisert
ZEBRA PIAS MINI POINT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spesielt egnet for tynt platemetall
Galvanisert stål, blåkromatisert (A3K)
Med metriske gjenger
Boring, gjenging, innskruing – alt i ett arbeidstrinn
Dermed betydelig redusert tid og innsats
Nøyaktig borediameter for hver skrueforbindelse
- Minimering av gjengetoleranse
- Alltid en optimal forbindelse
Forhindrer installasjonsfeil
AW-drevsystem:
- Forbedret momentoverføring
- Lengre levetid
- Optimal sentrering
- Bedre monteringsytelse takket være belastningsfri innskruing; nødvendig kontakttrykk for overføring av dreiemomentene er betydelig lavere
- Størst mulig kontaktoverflate for bit i skrutrekker
- Jevn kraftfordeling forhindrer skade på overflatebeskyttelseslaget og sikrer dermed bedre beskyttelse mot korrosjon
Inkluderer: 1 bit
![]() | |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Flatt hode |
Drevtype | AW |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Form på markørspiss | Boretupp |
Nominell diameter (d1) | 4 mm |
Lengde (l1) | 10 mm |
Hodediameter (dk) | 8,2 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,1 mm |
Borspisslengde (lp) | 6 mm |
Innvendig drev | AW20 |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 0,3 mm |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | 2 mm |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 1700-2500 o/min |