Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

pias, acél, horg., D-fejű, AW LE, Sysko

pias, acél, horg., D-fejű, AW LE, Sysko
ÖNF-CSAV-SYSKO-AW-(A3K)-1384PCS

Cikksz. 5964020602

EAN 4099618592218

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
pias, acél, horg., D-fejű, AW LE, Sysko

Cikksz. 5964020602

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Comprehensive assortment of pias self-drilling screws with common screw sizes from dia. 3.5 x 13 mm to dia. 4.8 x 50 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél, kéregedzett

Bevonat

Horganyzott

Darabszám a készletben

1384 darab

Terméktömeg (darabonként)

4994,000 g

RoHS megfelelőség

Igen

Tartalmaz: pias, acél, horg., D-fejű, AW LE, Sysko:
100 x
pias® önfúró csavar, lencsefejű, AW-behajtással

CSAV-ÖNF-SLF-AW10-(A3K)-3,5X16

Leírás: Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K). Süllyesztett lencsefejű, lapos kivitel, AW-behajtással
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar, lencsefejű, AW-behajtással

CSAV-ÖNF-SLF-AW10-(A3K)-3,5X22

Leírás: Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K). Süllyesztett lencsefejű, lapos kivitel, AW-behajtással
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar, lencsefejű, AW-behajtással

CSAV-ÖNF-SLF-AW20-(A3K)-3,9X19

Leírás: Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K). Süllyesztett lencsefejű, lapos kivitel, AW-behajtással
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar, lencsefejű, AW-behajtással

CSAV-ÖNF-SLF-AW20-(A3K)-3,9X25

Leírás: Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K). Süllyesztett lencsefejű, lapos kivitel, AW-behajtással
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar, lencsefejű, AW-behajtással

CSAV-ÖNF-SLF-AW20-(A3K)-3,9X32

Leírás: Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K). Süllyesztett lencsefejű, lapos kivitel, AW-behajtással
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar, lencsefejű, AW-behajtással

CSAV-ÖNF-SLF-AW25-(A3K)-4,8X25

Leírás: Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K). Süllyesztett lencsefejű, lapos kivitel, AW-behajtással
Mennyiség: 100 x
50 x
pias® önfúró csavar, lencsefejű, AW-behajtással

CSAV-ÖNF-SLF-AW25-(A3K)-4,8X38

Leírás: Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K). Süllyesztett lencsefejű, lapos kivitel, AW-behajtással
Mennyiség: 50 x
50 x
pias® önfúró csavar, lencsefejű, AW-behajtással

CSAV-ÖNF-SLF-AW25-(A3K)-4,8X50

Leírás: Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K). Süllyesztett lencsefejű, lapos kivitel, AW-behajtással
Mennyiség: 50 x
100 x
pias® önfúró csavar, laposfejű, AW-behajtással

SCR-DBIT-PANHD-AW10-(A3K)-3,5X13

Leírás: Acél, betétedzett, horganyzott, kékre passzivált, fúróheggyel. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 3 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar, laposfejű, AW-behajtással

CSAV-ÖNF-DF-AW10-(A3K)-3,5X22

Leírás: Acél, betétedzett, horganyzott, kékre passzivált, fúróheggyel. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 3 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar, laposfejű, AW-behajtással

CSAV-ÖNF-DF-AW20-(A3K)-4,2X16

Leírás: Acél, betétedzett, horganyzott, kékre passzivált, fúróheggyel. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 3 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar, laposfejű, AW-behajtással

CSAV-ÖNF-DF-AW20-(A3K)-4,2X25

Leírás: Acél, betétedzett, horganyzott, kékre passzivált, fúróheggyel. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 3 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar, laposfejű, AW-behajtással

CSAV-ÖNF-DF-AW25-(A3K)-4,8X19

Leírás: Acél, betétedzett, horganyzott, kékre passzivált, fúróheggyel. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 3 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
100 x
pias® önfúró csavar, laposfejű, AW-behajtással

CSAV-ÖNF-DF-AW25-(A3K)-4,8X25

Leírás: Acél, betétedzett, horganyzott, kékre passzivált, fúróheggyel. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 3 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 100 x
50 x
pias® önfúró csavar, laposfejű, AW-behajtással

CSAV-ÖNF-DF-AW25-(A3K)-4,8X38

Leírás: Acél, betétedzett, horganyzott, kékre passzivált, fúróheggyel. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 3 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 50 x
30 x
pias® önfúró csavar, laposfejű, AW-behajtással

CSAV-ÖNF-DF-AW25-(A3K)-4,8X45

Leírás: Acél, betétedzett, horganyzott, kékre passzivált, fúróheggyel. Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 3 mm-es acél alépítményekre
Mennyiség: 30 x
1 x
Univerzális dugókulcsbefogó, E, 6,3 (1/4) gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal

BITBEFOGÓ-GYCS-1/4X1/4-L51MM

Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW10-RÓZSASZÍN-1/4-L25MM

Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L25MM

Mennyiség: 1 x
1 x
AW® C 6,3 bit (1/4) szabadalmaztatott AW heggyel és színkódolással

BIT-AW25-ÉLÉNKZÖLD-1/4-L25MM

Mennyiség: 1 x
16 x
Rendszerdoboz

SYSTEMDOBOZ-1.1.1.-PIROS

Leírás: Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.
Mennyiség: 16 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk