pias Minipoint, galvanizli çelik
pias Minipoint, galvanizli çelik
Ürün no. 0206000410
EAN 4045727654675
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Düz başlı |
Tahrik tipi | AW |
Diş tipi | Metrik diş |
Uç şekli | Matkap ucu |
Nominal çap (d1) | 4 mm |
Uzunluk (l1) | 10 mm |
Kafa çapı (dk) | 8,2 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,1 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 6 mm |
Vida iç yolu | AW20 |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 0,3 mm |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 2 mm |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 1700-2500 dev/dk |