o-ring metrisk sortiment 1050 stk. i systemkasse 4.4.1.
O-ring metrisk, 1050 stk. Sysco
O-RINGSORTIMENT METRISK 3,00-24,0
SYSTEMKOFFER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- NBR er en kjemisk betegnelse: Nitrilgummi (merker, f.eks. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturmotstand: -30 °C til +100 °C
- Dimensjonale toleranser i henhold til DIN ISO 3601-1 B (industristandard)
Standarder | ISO 3601–1 |
Materiale | Syntetisk gummi |
Farge | Svart |
Systemmål | 4.4.1 |
Antall deler i sortiment/sett | 1050 STK |
Produktvekt (per element) | 1951 g |
RoHS-kompatibel | Ja |
SKILLEVEGG FOR 3ROMS PLASTINNLEGG SYSKO
SYSTEMKOFFERHvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.