Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

o-ring, metrik, ürün seti

O-ring, metrik, 330 parça, Sysko
O-RİNG SETİ (25,0-42,0) 330 PARÇA

Ürün no. 5964046802

EAN 4046777622447

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
o-ring, metrik, ürün seti

Ürün no. 5964046802
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
O-ring, metrik, NBR 70, çap 25-42 mm, 330 parça, sistem kutusu 4.4.1 için.

  • Nitril butadien kauçuk (markalar, ör. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon ®)


  • Sıcaklık direnci: -30°C ila +100°C


  • DIN ISO 3601-1 B'ye uygun boyutsal toleranslar (endüstri standardı)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

ISO 3601-1

Malzeme

NBR (Nitril Butadien Kauçuk)

Renk

Siyah

Sistem ölçüleri

4.4.1

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

330 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

1790,000 g

RoHS uyumlu

Evet

o-ring, metrik, ürün seti dahil:
50 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-25X3,0

Açıklama:
3 mm; 25 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 50 x
50 x
O-ring, metrik

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-28,00X3,00

Açıklama:
3 mm; 28 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 50 x
50 x
O-ring, metrik

O-RİNG-ISO3601/1-B-NBR70-30,00X3,00

Açıklama:
3 mm; 30 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 50 x
25 x
O-ring, metrik

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-30,00X3,50

Açıklama:
3.5 mm; 30 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 25 x
10 x
O-ring, metrik

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-32,00X3,50

Açıklama:
3.5 mm; 32 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 10 x
10 x
O-ring, metrik

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-33,00X3,50

Açıklama:
3.5 mm; 33 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 10 x
25 x
O-ring, metrik

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-34,00X3,00

Açıklama:
3 mm; 34 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 25 x
10 x
O-ring, metrik

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-35,00X3,50

Açıklama:
3.5 mm; 35 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 10 x
25 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-36X3,0

Açıklama:
3 mm; 36 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 25 x
25 x
O-ring, metrik

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-38,00X3,00

Açıklama:
3 mm; 38 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 25 x
25 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-40X3,0

Açıklama:
3 mm; 40 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 25 x
25 x
O-ring, metrik

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-42,00X3,00

Açıklama:
3 mm; 42 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 25 x
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

Açıklama:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal kanca ürün gamı

TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS

4 parça. Ulaşılması zor yerlerde contaları ve O-ringleri çıkarmak ve takmak için idealdir.
x 1 ad.
Silikon sprey

SİLİKON SPREY 500ML

Araç iç ve dış mekanlarında bulunan plastik, lastik ve metal parçaların uzun süreli korumasını, bakımını ve yalıtımını yapar