koruyucu kapak, plastik GPN 200 A karmin kırmızısı
koruyucu kapak, plastik GPN 200 A karmin kırmızısı
Ürün no. 0598200106
EAN 4038898978879
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
İç çap (D) | 6 mm |
İç yükseklik (G) | 10 mm |
Diğer standart | GPN 200 |
Şekil | A |
Malzeme | LDPE - Düşük yoğunluklu polietilen |
Renk | Karmen kırmızısı RAL 3002 |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 60 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 80 °C |