ࡱ> &#$% @\pWolfgang Ungerer Ba==wx<&8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial3#,##0\ " ";\-#,##0\ " "=#,##0\ " ";[Red]\-#,##0\ " "?#,##0.00\ " ";\-#,##0.00\ " "I"#,##0.00\ " ";[Red]\-#,##0.00\ " "q*6_-* #,##0\ " "_-;\-* #,##0\ " "_-;_-* "-"\ " "_-;_-@_-k)3_-* #,##0\ _ _-;\-* #,##0\ _ _-;_-* "-"\ _ _-;_-@_-,>_-* #,##0.00\ " "_-;\-* #,##0.00\ " "_-;_-* "-"??\ " "_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00\ _ _-;\-* #,##0.00\ _ _-;_-* "-"??\ _ _-;_-@_-#,##0\ "DM";\-#,##0\ "DM"##,##0\ "DM";[Red]\-#,##0\ "DM"$#,##0.00\ "DM";\-#,##0.00\ "DM")$#,##0.00\ "DM";[Red]\-#,##0.00\ "DM">9_-* #,##0\ "DM"_-;\-* #,##0\ "DM"_-;_-* "-"\ "DM"_-;_-@_->9_-* #,##0\ _D_M_-;\-* #,##0\ _D_M_-;_-* "-"\ _D_M_-;_-@_-FA_-* #,##0.00\ "DM"_-;\-* #,##0.00\ "DM"_-;_-* "-"??\ "DM"_-;_-@_-FA_-* #,##0.00\ _D_M_-;\-* #,##0.00\ _D_M_-;_-* "-"??\ _D_M_-;_-@_-                            @  H (    X  X `ʯ GAEB Ausgabe11`i 7! Festpunkthalterung aus Profilstahl grundiert, zur Aufnahme der Rohrleitungs- und Dehnungskrfte, krperschallgedmmt ohne metallische Verbindung zwischen Rohrleitung und Baukrper, geschweit in stabiler Ausfhrung aus ST. 37-2, grundiert nach der Verschweiung mit der Unterkonstruktion, der rechnerische Nachweis der Tragfhigkeit ist auf Verlangen vorzulegen, einschl. Montage und Befestigungsmaterial, Abrechnung der Unterkonstruktion erfolgt nach den Einheitsgewichten der zutreffenden DIN- Normen mit den Positionen fr Profilstahl. Qualittsstandart/ Fabrikat Planung: Wrth Festpunkthalterung Fabrikat Typ Bieter: ...................... Festpunkthalterung: ....................... kg liefern und montieren0032FFestpunkt- Unterkonstruktion V Festpunkt- Unterkonstruktion, aus Profilstahl, grundiert, zur Verbindung der Festpunkthalterungen und dem Baukrper, Qualittsstandart/Fabrikat Planung: Wrth Festpunkt- Unterkonstruktion Fabrikat Typ Bieter: ...................... Festpunkt- Unterkonstruktion: ....................... kg liefern und montieren0033FProfilstahlkonstruktion v Profilstahlkonstruktion, aus Stahl, St. 37 verzinkt, fr Sttz-, Hnge-, Trag- und Sonderbefestigungen. Der statische Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen. Nach Bedarf sind Konstruktionszeichnungen vorzulegen und genehmigen zu lassen. Die Abrechnung erfolgt nach den Einheitsgewichten der zutreffenden DIN- Normen nach Aufma oder Zeichnung. Bohrarbeiten, sowie Dbel sind in die EP,s einzurechnen. Qualittsstandart/Fabrikat Planung: Wrth Profilstahlkonstruktion Fabrikat Typ Bieter: ...................... Profilstahlkonstruktion: ....................... kg liefern und montieren  Gleitlager, schwere Ausfhrung, Material St. 37-2, mit 2 - fachem Rostschutzanstrich, bestehend aus: 2 Rohrschellen, Schlitten aus T- Eisen, Hhe ca. 100 mm, Lnge ca. 200 mm, Edelstahlgleitplatte am Schlitten, eingekammert und angepunktet, incl. seitlicher Fhrung, einschl. allseitig gekammerter PTFE- Gleitplatte, Kammerung aus Edelstahl, Breite 50 mm, Lnge 100 mm, zum Anschweien an die Stahlkonstruktion. Fabrikat Planung: Wrth- Gleitlager Fabrikat Typ Bieter: .....................0034H fr Rohrdurchmesser: .................. mm liefern und montieren 0035FVarifix Gleitsatz W-G12 u Varifix Gleitsatz W- G12, verzinkt, Gleitweg bis max. 75 mm mit Endbegrenzung, belastbar bis 3000 N, fr Rohrschellen bis DN 80, auch fr Decken- und Wandmontage, Gleitreibungsfaktor 0,30 , Gewicht 0,39 kg, Anschlugewind M 12, Fabrikat Planung: Wrth Varifix- Gleitsatz W- G12 Fabrikat Typ Bieter: ...................... liefern und montieren0036FVarifix- Gleithaken  Varifix- Gleithaken, verzinkt, zur Aufnahme temperaturbedingter Lngenausdehnung von Rohrleitungen, lst Schiebebewegungen in jeder Richtung zu, Befestigung direkt an der Decke oder an der Montageschiene, max. zulssige Belastung: 0,4 kN Anschlugewind: M 8 Fabrikat Planung: Wrth Varifix- Gleithaken Fabrikat Typ Bieter: ...................... liefern und montieren0037FVarifix- Gleitstck  Varifix- Gleitstck, verzinkt, zur Aufnahme temperaturbedingter Lngenausdehnung von Rohrleitungen und Bauteilen (axiale Schiebebewegungen), Einzelhngung direkt an der Decke oder an der Montageschiene, Spannungskrfte auf die Rohrbefestigung werden vermieden. Gleitweg max.: 35 mm max. zulssige Belastung: 5,5 kN Kombimutter mit variablen Innengewinde: M8 / M10 Anschlugewind: M 8 Fabrikat Planung: Wrth Varifix- Gleitstck Fabrikat Typ Bieter: ...................... liefern und montieren0038 Varifix- Gleitstck, verzinkt, zur Aufnahme temperaturbedingter Lngenausdehnung von Rohrleitungen und Bauteilen (axiale Schiebebewegungen), Einzelhngung direkt an der Decke oder an der Montageschiene, Spannungskrfte auf die Rohrbefestigung werden vermieden. Gleitweg max.: 35 mm max. zulssige Belastung: 5,5 kN Kombimutter mit variablen Innengewinde: M8 / M10 Anschlugewind: M 10 Fabrikat Planung: Wrth Varifix- Gleitstck Fabrikat Typ Bieter: ...................... liefern und montieren! Varifix Schiebeschlitten, verzinkt, mit geschlossenem biegesteifen Gleitkrper, verkantungssicher und abriebfeste Lagerung in glasfaserverstrkter Gleitmuffe, fr Decken-, Boden- oder Steigstrangmontage, Zweipunktbefestigung mit tiefem Innengewindeanschlu fr statische Stabilitt, zur raumsparenden Montage mit max Bauhhe 33 mm. max. empf. Belastung: 1500 N Temperaturbestndigkeit: -40C bis 100C Fabrikat Planung: Wrth Varifix- Schiebeschlitten Typ GK- 1 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 0039L Anschlugewinde: M 8 max. Schiebeweg: 60 mm liefern und montieren 0040M Anschlugewinde: M 10 max. Schiebeweg: 55 mm liefern und montieren 0041M Anschlugewinde: M 12 max. Schiebeweg: 53 mm liefern und montieren 0042FVarifix Vierkant- Schiebeschlitten Typ GK- 2  Varifix Vierkant- Schiebeschlitten, verzinkt, hoch belastbar, geschlossener biegesteifen Gleitkrper mit Luferquerschnitt 50 x 50 mm, geruschloses Gleiten durch hoch belastbares abriebfestes Kunststoff- Gleitlager, exakte Fhrung mit 60 mm langer Gleitflche fr Schiebewege bis 125 mm bei waagerechter oder senkrechter Rohrfhrung, Anschlumglichkeit: M12 und M16 max. Schiebeweg: 125 mm max. empf. Belastung auf Zug, Druck und Biegung: 7800 N Temperaturbestndigkeit: -40C bis 100C Fabrikat Planung: Wrth Varifix- Vierkant Schiebeschlitten Typ GK- 2 Fabrikat Typ Bieter: ...................... liefern und montieren7 Varifix Standardfix, Hammerkopfbefestigung mit Mutter und Scheibe, vormontiert, verzinkt, zur sicheren Krafteinleitung in die Varifix Montageschiene, fr Schienentyp 41/22 und grer gezahnte Ausfhrung. Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Standardfix Fabrikat Typ Bieter: .....................0043 fr Profil: ................... mm Anschlugewinde: M .................. Lnge: .................. mm liefern und montieren Varifix Rapidfix, Hammerkopfbefestigung mit Mutter, Scheibe und Distanzelement vormontiert, zur sicheren Krafteinleitung in die Varifix Montageschiene, verzinkt, Distanzelement aus Synthese- Kautschuk, einhndige Montage der Hammerkopfschraube durch sofortigen Klemmeffekt mglich. Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Rapidfix Fabrikat Typ Bieter: .....................0044 Varifix Systemfix, Hammerkopfbefestigung mit Mutter, Scheibe und Grundplatte vormontiert, zur sicheren Krafteinleitung in die Varifix Montageschiene, Grundplatte STW 22, Gewindestck Stahl verzinkt 4.6, einhndige Montage der Hammerkopfschraube durch sofortigen Klemmeffekt mglich. Fr die Montageanbindung an die Varifix C- Schienen 26/18; 26/26 und 28/28 . Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Systemfix Fabrikat Typ Bieter: .....................0045} fr Profil: ................... mm Anschlugewinde: M 8 Lnge: .................. mm liefern und montieren Varifix Hhenregler, verzinkt, zum Abhngen von Rohrleitungen und Bauteilen mit Gewindestben, mit Revisionsloch zur Kontrolle der Einschraubtiefe von Gewindestangen, Hhenregulierung stufenlos, zum Ausgleich von Baumatoleranzen, Gesamtlnge: 60 mm Verstellbereich: 30 mm max. zulssige Belastung: 3,0 kN Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Hhenregler Fabrikat Typ Bieter: .....................0046a Auengewinde: M ............... Innengewinde: M ............... liefern und mo< ntieren0047FVarifix- Hhenausgleichsstck L Ausgleichsstck zum Hhenregulieren von abgehngten schon montierten Rohrleitungen und Lftungsleitungen, verzinkt, Langloch: 10,5 mm x 20 mm Gewicht: 0,1 kg max. Belastung: 1 kN Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Hhenausgleichsstck Fabrikat Typ Bieter: ......................... liefern und montieren Varifix Pendelaufhngung, verzinkt, zum Abhngen von Rohrleitungen und Bauteilen mit Gewindestben, hngende Befestigung an schrgen Decken, unkontrollierte Spannungskrfte auf die Befestigung werden vermieden, mit Revisionsloch zur Kontrolle der Einschraubtiefe von Gewindestangen, flexible Pendelwirkung: 20 allseitig max. zulssige Belastung: 3.0 kN Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Pendelaufhngung Fabrikat Typ Bieter: .....................0048 Ausfhrung kurz/ Gesamtlnge: 40 mm Auengewinde: M ............... Innengewinde: M ............... liefern und montieren0049 Ausfhrung lang/ Gesamtlnge: 65 mm Hhenregulierung bis: 25 mm Auengewinde: M ............... Innengewinde: M ............... liefern und montieren Trapezbefestiger Form T, Stahl verzinkt, zur Befestigung von Installationen an Trapezblechen mittels Durchsteckmontage mit Gewindestange M8 und M10, wahlweise Dichtnieten 4,0 mm ALMG 5(DIN 1725) oder Bohrschrauben 4,2 mm aus einsatzgehrtetem Stahl, variable Anpassung an verschiedene Trapezblechprofile durch Sollbiegestellen. Fabrikat Planung: Wrth- Trapezbefestiger Form T Fabrikat Typ Bieter: .....................0050 ohne Schallschutz, Belastungswert ohne Schallschutz: 2,0 kN fr Gewindestange: M .................. liefern und montieren0051 mit Schallschutz und Scheibe, Belastungswert mit Schallschutz: 1,5 kN fr Gewindestange: M .................. liefern und montieren Lftungsrohrbefestiger Form R, Stahl verzinkt, zur Befestigung von Blechrohrleitungen in Verbindung mit Gewindestangen M 8 und M 10, wahlweise Dichtnieten 4,0 mm ALMG 5(DIN 1725) oder Bohrschrauben 4,2 mm aus einsatzgehrtetem Stahl, die Sollbiegekante ermglicht eine leichte Anpassung an Rohrleitungen, Wand-, Decken-, Trapez- und Schienenbefestigungen, Fabrikat Planung: Wrth- Lftungsrohrbefestiger Form R Fabrikat Typ Bieter: .....................0052v ohne Schallschutz, Belastungswert ohne Schallschutz: 1,5 kN fr Gewindestange: M 8 liefern und montieren0053 Trapezbefestiger mit Rndelmutter, Stahl verzinkt, Vds- Anerkennungs- Nr. G 4880021, zur Befestigung von Installationen an Trapezblechen mittels Durchsteckmontage mit Gewindestange M8 x 100, bzw. Sechskantschraube M8 x 100, wahlweise Dichtnieten 4,0 mm ALMG 5(DIN 1725) oder Bohrschrauben 4,2 mm aus einsatzgehrtetem Stahl, mit Reguliermutter zur Hhenjustierung. Zugelassen vom Vds zur Rohrbefestigung bis DN 50, jedoch nur in Verbindung mit Gewindestange M8 x 100 bzw. Sechskantschraube M8 x 100. Fabrikat Planung: Wrth- Trapezbefestiger mit Rndelmutter Fabrikat Typ Bieter: .....................00541 mit Rndelmutter: M8 liefern und montieren00552 mit Rndelmutter: M10 liefern und montieren Trapezbefestiger mit eingepresster Mutter, Stahl verzinkt, Vds- Anerkennungs- Nr. G 4021037, zur Befestigung von Installationen an Trapezblechen mittels Durchsteckmontage mit Gewindestange M8, wahlweise Dichtnieten 4,0 mm ALMG 5(DIN 1725) oder Bohrschrauben 4,2 mm aus einsatzgehrtetem Stahl. Zugelassen vom Vds zur Rohrbefestigung bis DN 50. Fabrikat Planung: Wrth- Trapezbefestiger mit eingepresster Mutter Fabrikat Typ Bieter: .....................00564 mit Anschlugewinde: M8 liefern und montieren00575 mit Anschlugewinde: M10 liefern und montieren0058FBefestigungsse A  Befestigungsse, aus schmiedeweichem Stahl, verzinkt, mit rundem Anschluloch im Flansch, zur Hngebefestigung an Varifix C- Montageschiene - Anschlu Montagelochband, Innengewinde: M6 und M8 Lnge: 38 mm und 45 mm Durchmesser Anschluloch im Flansch: 9 mm und 12 mm Fabrikat Planung: Wrth- Befestigungsse A Fabrikat Typ Bieter: ....................... fr Innengewinde: M ............... fr Lnge: ............. mm Durchmesser Anschluloch im Flansch: ........... mm liefern und montieren 0059FBefestigungsse B  Befestigungsse, aus schmiedeweichem Stahl, verzinkt, mit rundem Anschluloch im Flansch, zur Hngebefestigung an Varifix C- Montageschiene - Anschlu Montagelochband, Innengewinde: M6, M8 und M10 Lnge: 37 mm Durchmesser Anschluloch im Flansch: 12 mm Bruchlast: 5 kN Fabrikat Planung: Wrth- Befestigungsse B Fabrikat Typ Bieter: ....................... fr Innengewinde: M ............... liefern und montieren  Trgerklammer, Tempergu galvanisch verzinkt, fr die Montage von Rohren, Springleranlagen, Lftungskanlen an Doppel-T- Trgern, U- und Winkelprofilen, die Sechskant- Stellschraube hat die Gte 8.8 und ist in der Ausfhrung M10, VDS anerkannt und zugelassen fr den Anlagenbau im Bereich stationrer Feuerlschanlagen (VDS Nr. G 4002005), Fabrikat Planung: Wrth Trgerklammer Fabrikat Typ Bieter:0060z Klemmbereich: 23 mm Stat. gesicherte max. Belastung: 2500 N mit Gewindedurchgang: M8 liefern und montieren 0061{ Klemmbereich: 20 mm Stat. gesicherte max. Belastung: 2500 N mit Gewindedurchgang: M10 liefern und montieren 0062{ Klemmbereich: 26 mm Stat. gesicherte max. Belastung: 3500 N mit Gewindedurchgang: M12 liefern und montieren 0063 Klemmbereich: 23 mm Stat. gesicherte max. Belastung: 2500 N mit Durchgangsloch- Durchmesser: 9 mm liefern und montieren 0064 Klemmbereich: 20 mm Stat. gesicherte max. Belastung: 2500 N mit Durchgangsloch- Durchmesser: 11 mm liefern und montieren 0065 Klemmbereich: 26 mm Stat. gesicherte max. Belastung: 3500 N mit Durchgangsloch- Durchmesser: 13 mm liefern und montieren  Luftkanalbefestigung- Doppelwinkel, Stahl verzinkt, mit Schallschutzelement und Scheibe, Gerusch- und schwingungshemmende Kanalaufhngung fr die Montage mit Gewindestange M8 und M10, Befestigung am Luftkanal mittels Bohrschrauben, Nieten oder Schrauben M8 im Langloch. max. Belastungswert: 600 N Fabrikat Planung: Wrth- Luftkanalbefestigung Form Z Fabrikat Typ Bieter: ....................... 00664 fr Gewindestange: M 8 liefern und montieren 00675 fr Gewindestange: M 10 liefern und montieren  Luftkanalbefestigung- Winkel, Stahl verzinkt, mit Schallschutzelement und Scheibe, Gerusch- und schwingungshemmende Kanalaufhngung fr die Montage mit Gewindestange M8 und M10, Befestigung am Luftkanal mittels Bohrschrauben, Nieten oder Schrauben M8 im Langloch. max. Belastungswert: 900 N Fabrikat Planung: Wrth- Luftkanalbefestigung Fabrikat Typ Bieter: ....................... 0068F fr Gewindestange: M 8 Lnge A: 58 mm liefern und montieren 0069G fr Gewindestange: M 8 Lnge A: 100 mm liefern und montieren 0070G fr Gewindestange: M 8 Lnge A: 130 mm liefern und montieren 0071H fr Gewindestange: M 10 Lnge A: 100 mm liefern und montieren 0072FLftungskanalklemme  Lftungskanalklemme, Stahl verzinkt, mit vormontierter Sechskantschraube fr sichere Flanschverbindung, verbinden von Flanschsystemen bei Nieder- und Mitteldruckanlagen, Sechskantschraube M 8 x 20 montiert, max. Belastung (Anpressdruck): 1,5 kN Fabrikat Planung: Wrth- Lftungskanalklemme Fabrikat Typ Bieter: ...................... liefern und montieren9 Lftungskanaldichtband, < einseitig selbstklebend ohne Abdeckfolie, zur Abdichtung von Lftungskanlen und Ablufdtanlagen, Material: geschlossenzelliges Polyethylen, halogen- und silikonfrei, Farbe: grau Kleber: Hot- Melt auf Kautschukbasis Temperatureinsatzbereich: -30 bis + 80 C Verarbeitungstemperatur: mind. + 5 C Brandverhalten(DIN 4102): B2 normal entflammbar gem Prfzeugnis Nr. 2300 1987 Dicke: 4 mm Rollenlnge: 20 m Fabrikat Planung: Wrth- Lftungskanaldichtband Fabrikat Typ Bieter: ...................... 0073. Bandbreite: 9 mm liefern und montieren 0074/ Bandbreite: 12 mm liefern und montieren 0075/ Bandbreite: 15 mm liefern und montieren 0076FKaltschrumpfband  Kaltschrumpfband, Zweischichtband auf Butylkautschukbasis, zur dauerhaften luftdichten Abdichtung von Sto- und Muffenverbindungen bei Lftungskanlen, Wickelfalz- und Flexrohren in lufttechnischen Anlagen. Abmessung: 50 mm x 15 m Temperaturbestndigkeit: -30 C bis + 70 C Verarbeitungstemperatur: Umgebung -10 C bis +45 C Oberflche +1 C bis +45 C Brandklasse DIN 4102: B2 nicht brennend abtropfend Haftung auf verzinktem Stahlblech: > 10 N/cm UV- Bestndigkeit: ja bei doppelter Wicklung Fabrikat Planung: Wrth- Kaltschrumpfband Fabrikat Typ Bieter: ...................... liefern und montieren0077FSchalldmmelement 8 Schalldmmelement mit Scheibe, fr die schallentkoppelte Montage in Verbindung mit Varifix C- Montageschienen, Material: Naturkautschuk Fabrikat Planung: Wrth- Schalldmmelement Fabrikat Typ Bieter: ...................... fr Gewindedurchmesser: M ............. liefern und montieren0078FDmmprofil A  Dmmprofil zur Krperschallentkopplung von Varifix C- Montageschienen und Gewindestange, das Dmmprofil wird in das C- Profil eingeschoben. Material: SBR Hrte. 65 Shore A fr Profil: 26/18, 26/26, 28/28 fr Gewindestange: M8 Fabrikat Planung: Wrth- Dmmprofil A Fabrikat Typ Bieter: ...................... fr Varifix Montageschiene: Profil ............. liefern und montieren0079FDmmprofil B  Dmmprofil zur Krperschallentkopplung von Varifix C- Montageschienen und Gewindestange, das Dmmprofil wird in das C- Profil eingeschoben. Material: EPDM, Silikonfrei Hrte. 55 Shore A fr Profil: 36/36, 41/22, 41/41, 41/62, 41/124 fr Gewindestange: M10 Fabrikat Planung: Wrth- Dmmprofil B Fabrikat Typ Bieter: ...................... fr Varifix Montageschiene: Profil ............. liefern und montieren0080FVarifix Schallschutz- Puffer  Varifix Schallschutz- Puffer Typ A, fr Lagerung leichter und mittelschwerer Anlagen ohne ausgeprgte dynamische Belastung. Anschlugewinde: M8 ( 8 x 23 ) Anschlugewinde: M10 (10 x 28) Material: Naturkautschuk (NR) Hrte. 55 Shore A Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Schallschutz- Puffer Fabrikat Typ Bieter: ...................... Anschlugewinde: M ............. liefern und montieren Varifix Dreieckslasche, galvanisch verzinkt, fr die aufgesetzte Montage von C- Montageschienen, lngs, quer und diagonal. Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Dreieckslasche Fabrikat Typ Bieter: ...................... 0081G fr C- Profil Typ: 26/18; 26/26 und 28/28 liefern und montieren 0082Y fr C- Profil Typ: 36/36; 41/22; 41/41; 41/62 und 41/124 liefern und montieren Varifix Rahmenwinkel, galvanisch verzinkt, fr die aufgesetzte Montage von C- Montageschienen, lngs, quer und diagonal. Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Rahmenwinkel Fabrikat Typ Bieter: ...................... 008300846 fr C- Profil Typ: 36/36 liefern und montieren 0085L fr C- Profil Typ: 41/22; 41/41; 41/62, 41/124 liefern und montieren 0086FVarifix Halteklammer  Varifix Halteklammer, galvanisch verzinkt, zum Stabilisieren der C-Montageschienen in Verbindung mit Hammerkopfschraube oder Hammerkopfbefestiger, verhindert das seitliche Aufbiegen der C-Schiene bei Belastung. fr Profil- 26/18; 26/26; 28/28; 36/36; 41/22; 41/41; 41/62; 41/124 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Halteklammer Fabrikat Typ Bieter: ...................... fr C- Profil- Typ: ...................... liefern und montieren Varifix Stirnbefestiger, galvanisch verzinkt, zur Befestigung von C-Montageschienen bei leichter Belastung an Boden, Decke, Wand, Schacht und Kanal. Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Stirnbefestiger Fabrikat Typ Bieter: ...................... 008700880089O fr C- Profil Typ: 41/22; 41/41; 41/62 und 41/124 liefern und montieren ) Varifix Spannklemme, galvanisch verzinkt, zur Befestigung von C-Montageschienen an Stahltrgern ohne Bohren und Schweien, es sollten immer 2 Spannklemmen je Stahltrger verwendet werden. Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Spannklemme Fabrikat Typ Bieter: ...................... 00900091G fr C- Profil Typ: 36/36; 41/22 und 41/41 liefern und montieren 00926 fr C- Profil Typ: 41/62 liefern und montieren 00937 fr C- Profil Typ: 41/124 liefern und montieren Varifix Anschluwinkel 90 , galvanisch verzinkt, fr Eckverbindungen und Konsolen- Konstruktionen, Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Anschluwinkel 90 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 0094k Lnge A: 75 mm Lnge B. 28 mm fr C- Profil Typ: 26/18; 26/26 und 28/28 liefern und montieren 0095Z Lnge A: 80 mm Lnge B: 36 mm fr C- Profil Typ: 36/36 liefern und montieren 0096s Lnge A: 90 mm Lnge B: 45 mm fr C- Profil Typ: 41/22; 41/41; 41/62 und 41/124 liefern und montieren Varifix Anschluwinkel 45 , galvanisch verzinkt, fr Eckverbindungen und Konsolen- Konstruktionen, Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Anschluwinkel 45 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 0097h Lnge A: 68 mm Lnge B: 25 mm fr C- Profil Typ: 26/18; 26/26; 28/28 liefern und montieren 0098Z Lnge A: 72 mm Lnge B: 35 mm fr C- Profil Typ: 36/36 liefern und montieren 0099s Lnge A: 84 mm Lnge B: 40 mm fr C- Profil Typ: 41/22; 41/41; 41/62 und 41/124 liefern und montieren Varifix Schienenverbinder, galvanisch verzinkt, vormontiert, Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Schienenverbinder Fabrikat Typ Bieter: ...................... 0100n Lnge A: 154 mm Lnge B: 25 mm fr C- Profil Typ: 26/18; 26/26 und 28/28 liefern und montieren 0101] Lnge A: 180 mm Lnge B: 35 mm fr C- Profil Typ: 36/36 liefern und montieren 0102v Lnge A: 200 mm Lnge B: 40 mm fr C- Profil Typ: 41/22; 41/41; 41/62 und 41/124 liefern und montieren Varifix Anschluwinkel 90 , galvanisch verzinkt, vormontiert, Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Anschluwinkel 90 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 0103o Lnge A: 82 mm Lnge B: 25 mm fr C- Profil Typ: 26/18; 26/26 und 28/28 liefern und montieren 0104^ Lnge A: 95 mm Lnge B: 35 mm fr C- Profil Typ: 36/36 liefern und montieren 0105{ Lnge A: 105 mm Lnge B: 40 mm fr C- Profil Typ: 41/22; 41/41; 41/62 und 41/124 liefern und montieren Varifix Anschluwinkel 45 , galvanisch verzinkt, vormontiert, Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Anschluwinkel 45 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 0106o Lnge A: 75 mm Lnge B: 25 mm fr C- Profil Typ: 26/18; 26/26 und 28/28 liefern und montieren 0107^ Lnge A: 88 mm Lnge B: 35 mm fr C- Profil Typ: 36/36 liefern und montieren 0108< w Lnge A: 97 mm Lnge B: 40 mm fr C- Profil Typ: 41/22; 41/41; 41/62 und 41/124 liefern und montieren 0109FVarifix Schienenverbinder schwere Ausfhrung - Varifix Schienenverbinder, galvanisch verzinkt, schwere Ausfhrung, mit 4 Rundlchern angepasst auf die Langlcher der Montageschienen, Kraft bzw. formschlssige Verbindung bei Durchsteckmontage mit Gewindestiften oder Sechskantschrauben mit Scheiben und Muttern, Montage mit C-Profil 41/62: 1x Schienenverbinder 4 x Sechskantschraube 10x80 mm, Mutter M10, Scheibe 10 x 40 mm Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Schienenverbinder schwere Ausfhrung Fabrikat Typ Bieter: ...................... liefern und montieren01102 Varifix Schienenverbinder, galvanisch verzinkt, schwere Ausfhrung, mit 4 Rundlchern angepasst auf die Langlcher der Montageschienen, Kraft bzw. formschlssige Verbindung bei Durchsteckmontage mit Gewindestiften oder Sechskantschrauben mit Scheiben und Muttern, Montage mit C-Profil 41/124: 2 x Schienenverbinder 4 x Sechskantschraube 10 x 150 mm, Mutter M10, Scheibe 10 x 40 mm Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Schienenverbinder schwere Ausfhrung Fabrikat Typ Bieter: ...................... liefern und montieren0111FVarifix Profilfu, Ausfhrung lngs  Varifix Profilfu, galvanisch verzinkt, Ausfhrung lngs, auf einer Grundplatte mit zwei um 90 verdreht angeordneten Langlchern zu genauen Positionierung des Profilfues, zur Befestigung von C- Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, Decke, Wand, Schacht und Kanal. fr Profil- 26/18; 26/26; 28/28; 36/36; 41/22; 41/41; 41/62; 41/124 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Profilfu lngs Fabrikat Typ Bieter: ...................... fr C- Profil- Typ: ...................... liefern und montieren0112FVarifix Profilfu, Ausfhrung quer  Varifix Profilfu, galvanisch verzinkt, Ausfhrung quer, auf einer Grundplatte mit zwei um 90 verdreht angeordneten Langlchern zu genauen Positionierung des Profilfues, zur Befestigung von C- Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, Decke, Wand, Schacht und Kanal. fr Profil 36/36; 41/41 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Profilfu quer Fabrikat Typ Bieter: ...................... fr C- Profil- Typ: ...................... liefern und montieren0113FVarifix Profilfu 41/124  Varifix Profilfu 41/124, galvanisch verzinkt, auf einer Grundplatte mit zwei um 90 verdreht angeordneten Langlchern zu genauen Positionierung des Profilfues, zur Befestigung von C- Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, Decke, Wand, Schacht und Kanal. fr Profil 41/124 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Profilfu 41/124 Fabrikat Typ Bieter: ...................... liefern und montieren0114FVarifix Variobgel U Varifix Variobgel, galvanisch verzinkt, fr die Befestigung an schrgen Wnden und Decken, fr die einfache Verbindung mit Gewindestange. Gewicht: 0,65 kg max. Belastung: 5 kN fr Gewindestange: M12 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Variobgel Fabrikat Typ Bieter: ...................... liefern und montieren0115FVarifix Gelenkverbinder  Varifix Gelenkverbinder, galvanisch verzinkt, zur Befestigung von Rohrleitungen, Luftkanlen oder Elektrotrassen an geneigten Dchern, variable Winkeleinstellung, fr lngere Konsolenausleger mit Druckstrebe. fr Profil- 36/36 und 41/41 max. Belastung: 4 kN Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Gelenkverbinder Fabrikat Typ Bieter: ...................... fr C- Profil- Typ: ...................... liefern und montierenProjekt#Varifix Wrth LeistungsbeschreibungLVVarifix - Schnellmontagesystem Varifix C - Montageschiene aus Stahl, kaltgewalzt, feuerverzinkt im Sendzimir- Verfahren, Stahlgte DX 51 D(St 02 nach DIN 17162-1) nach Norm 10 142 - 00 fr Rohrhalte- und Tragkonstruktionen, mit durchgngigem Montageschlitz auf der Vorderseite der Schiene zur genauen Positionierung der Wrth Befestigungselemente, mit systemgerechten Rund- und Langlchern am Schienenrcken und in aufgabengerechter Proportionierung des Profilquerschnittes, mit seitlicher Skalierung fr leichtere Ausrichtung der Montageschienen, Befestigung entsprechend den statischen Erfordernissen unter Bercksichtigung der Herstellerunterlagen. Fabrikat Planung: Wrth- Varifix C- Montageschiene Fabrikat Typ Bieter: .......................PositionMenge EP in EUR GP in EURTyp: NNN00010 m FLeistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, Schienenprofil: 26/18 mm Wandstrke: 1,25 mm Gewicht: 0,64 kg/m Widerstandsmoment: Wy= 0,33 cm Wz= 0,66 cm Lieferbare Schienenlnge: = 2 m, 3 m liefern und montieren0002 Schienenprofil: 26/26 mm Wandstrke: 1,25 mm Gewicht: 0,79 kg/m Widerstandsmoment: Wy= 0,58 cm Wz= 0,90 cm Lieferbare Schienenlnge: = 2 m, 3 m liefern und montieren0003 Schienenprofil: 28/28 mm Wandstrke: 1,75 mm Gewicht: 1,17 kg/m Widerstandsmoment: Wy= 1,01 cm Wz= 1,53 cm Lieferbare Schienenlnge: = 2 m, 3 m liefern und montieren0004 Schienenprofil: 36/36 mm Wandstrke: 2,50 mm Gewicht: 2,16 kg/m Widerstandsmoment: Wy= 2,38 cm Wz= 3,23 cm Lieferbare Schienenlnge: = 2 m, 3 m liefern und montieren0005 Schienenprofil: 41/22 mm Wandstrke: 2,50 mm Gewicht: 1,90 kg/m Widerstandsmoment: Wy= 1,09 cm Wz= 2,67 cm Lieferbare Schienenlnge: = 2 m, 3 m liefern und montieren0006 Schienenprofil: 41/41 mm Wandstrke: 1,80 mm Gewicht: 1,96 kg/m Widerstandsmoment: Wy= 2,47 cm Wz= 3,40 cm Lieferbare Schienenlnge: = 2 m, 3 m liefern und montieren0007 Schienenprofil: 41/41 mm Wandstrke: 2,50 mm Gewicht: 2,65 kg/m Widerstandsmoment: Wy= 3,05 cm Wz= 4,39 cm Lieferbare Schienenlnge: = 2 m, 3 m und 6 m liefern und montieren0008 Schienenprofil: 41/62 mm Wandstrke: 3,00 mm Gewicht: 4,03 kg/m Widerstandsmoment: Wy= 6,96 cm Wz= 7,09 cm Lieferbare Schienenlnge: = 6 m liefern und montieren0009 Schienenprofil: 41/124 mm Wandstrke: 3,00 mm Gewicht: 8,06 kg/m Widerstandsmoment: Wy= 20,80 cm Wz= 14,17 cm Lieferbare Schienenlnge: = 6 m liefern und montierenv Varifix C - Montageschiene aus Stahl, mit Brandschutzanforderung nach Brandschutzprfbericht Nr. 3030/3032-2 MPA Braunschweig, kaltgewalzt, feuerverzinkt im Sendzimir- Verfahren, Stahlgte DX 51 D(St 02 nach DIN 17162-1) nach Norm 10 142 - 00 fr Rohrhalte- und Tragkonstruktionen, mit durchgngigem Montageschlitz auf der Vorderseite der Schiene zur genauen Positionierung der Wrth Befestigungselemente, mit systemgerechten Rund- und Langlchern am Schienenrcken und in aufgabengerechter Proportionierung des Profilquerschnittes, mit seitlicher Skalierung fr leichtere Ausrichtung der Montageschienen, Befestigung entsprechend den statischen und brandschutztechnischen Erfordernissen unter Bercksichtigung der Herstellerunterlagen. Fabrikat Planung: Wrth- Varifix C- Montageschiene Fabrikat Typ Bieter: .......................001000110012# Varifix Schienen- Konsole aus Stahl, kaltgewalzt, galvanisch verzinkt, Stahlgte DX 51 D (St 02 nach DIN 17162-1) nach Norm10142-00 fr Rohrhalte- und Tragkonstruktionen, stabile Grundplatte mit zwei um 90 verdreht angeordneten Langlchern zur genauen Positionierung der Konsole, sowie einem durchgngigen Montageschlitz am Krag< arm zur genauen Positionierung der Wrth Befestigungselemente mit systemgerechten Langlchern am Konsolenrcken und in aufgabengerechter Proportionierung des Profilquerschnitts. Befestigung mittels untergrundgerechtem Dbelmaterial, Auslegung entsprechend den statischen Erfordernissen unter Bercksichtigung der Herstellerunterlagen. Fabrikat Planung: Wrth- Varifix- Konsole Fabrikat Typ Bieter: .........................00130 St Profil Konsole: 26/18 mm Konsolenlnge: 200 mm und 300 mm Wandstrke: 1,25 mm Strke der Grundplatte: 4,00 mm L= ................. mm liefern und montieren0014 Profil Konsole: 36/36 mm Konsolenlnge: 200; 300; 400; 500; und 600 mm Wandstrke: 2,50 mm Strke der Grundplatte: 8,00 mm L= ................. mm liefern und montieren0015 feuerverzinkt, SCHWERE AUSFHRUNG mit Untersttzung, Konsolenlnge: 300; 400; 500; 600 und 700 mm Profil Konsole: 36/36 mm Wandstrke: 2,50 mm L= ................. mm liefern und montieren Varifix Schienen- Konsole aus Stahl, mit Brandschutzanforderung nach Brandschutzprfbericht Nr. 3030/3032-2 MPA Braunschweig, kaltgewalzt, galvanisch verzinkt, Stahlgte DX 51 D (St 02 nach DIN 17162-1) nach Norm10142-00 fr Rohrhalte- und Tragkonstruktionen, stabile Grundplatte mit zwei um 90 verdreht angeordneten Langlchern zur genauen Positionierung der Konsole, sowie einem durchgngigen Montageschlitz am Kragarm zur genauen Positionierung der Wrth Befestigungselemente mit systemgerechten Langlchern am Konsolenrcken und in aufgabengerechter Proportionierung des Profilquerschnitts. Befestigung mittels untergrundgerechtem Dbelmaterial, Auslegung entsprechend den statischen und brandschutztechnischen Erfordernissen unter Bercksichtigung der Herstellerunterlagen. Fabrikat Planung: Wrth- Varifix- Konsole Fabrikat Typ Bieter: .........................0016 Profil Konsole: 36/36 mm Konsolenlnge: 200; 300; 400; 500 und 600 mm Wandstrke: 2,50 mm Strke der Grundplatte: 8,00 mm L= ................. mm liefern und montieren0017 TIPP- Priopress, Rohrschelle mit Gelenk, einteilig, verzinkt, Preverschlu mit feinjustierbarer Verschluschraube, Schnellspannfunktion ohne Werkzeug, Schalldmmung fr DIN 4109, Dmmeinlage EPDM Hrte 45 SHR, Alterungs-, witterungs- und ozonbestndig nach DIN 53508 und DIN 53509 geprft, Temperaturbestndig von - 40C bis 120C, Fabrikat Planung: Wrth TIPP- Priopress Fabrikat Typ Bieter: ....................... 0018D Spannbereich: ................... mm liefern und montieren  TIPP- Basic GS, Rohrschelle mit Gelenk, einteilig, verzinkt, Wrth Schnellverschlu, Schalldmmung fr DIN 4109, Dmmeinlage EPDM Hrte 45 SHR, Alterungs-, witterungsbestndig nach DIN 53508 und DIN 53509 geprft, Temperaturbestndig von - 40C bis 120C, Klemmschraube mit Kombischlitz, Anschweimutter M 8 vier- Punkt- verschweit (hohe Festigkeit) Fabrikat Planung: Wrth TIPP- Basic GS Fabrikat Typ Bieter: ....................... 0019l TIPP- Basic ZS, Rohrschelle zweiteilig, verzinkt, Material Stahl ST 22, mit 2 Verschlussschrauben in Ausfhrung Kombikreuzschlitz und Sicherungsscheibe, EPDM Profilgummieinlage fr DIN 4109, Temperaturbestndig von - 30C bis 100C, Kombimutter M 8/ M10 Fabrikat Planung: Wrth TIPP- Basic GS Fabrikat Typ Bieter: ....................... 0020P TIPP- Robust, zweiteilung, fr hhere Belastungsanforderungen, verzinkt, mit 2 Verschlussschrauben und Sicherungsscheibe, EPDM Profilgummieinlage fr DIN 4109, Ozon- und UV - bestndig, Temperaturbestndig von - 30C bis 100C, Fabrikat Planung: Wrth TIPP- Robust Fabrikat Typ Bieter: ....................... 0021Q TIPP- Massiv, zweiteilung, Material Flachstahl RST 37-2 galvanisch verzinkt, zulssige Belastung 7000 N, S= 2 fach gegen Bruch, Gummieinlage 8 mm, Temperaturbestndig von - 40C bis 110C, Shore- A- Hrte 45 , Anschlumuffe M 16, Fabrikat Planung: Wrth TIPP- Massiv Fabrikat Typ Bieter: ....................... 0022  TIPP- Priopress KST, einteilig, mit Preverschlu, Gleit und Festpunktrohrschelle, die Materialqualitt der Schallschutzeinlage ist auf die Verlegung von PE- X, PB, PP, PVC und PVC- C Kunststoffrohre in der Hauswassertechnik abgestimmt, die Spezialgummieinlage ermglicht die ungehemmte Ausdehnung der Rohre, geprft nach DIN 52218 fr Schallschutz DIN 4109, Temperaturbestndig von - 40C bis 70C, Fabrikat Planung: Wrth TIPP- Priopress KST Fabrikat Typ Bieter: ....................... 0023 TIPP- Aero, zweiteilige Rohrschelle fr die Befestigung von Wickelfalzrohren nach DIN 241145, mit Schnellverschlu, Bandmaterial sendzimir verzinkt, EPDM Profilgummieinlage fr DIN 4109, Temperaturbestndig von - 50C bis 110C, Halogen- und silikonfrei, mit Kombimutter M 8/M 10. Fabrikat Planung: Wrth TIPP- Aero Fabrikat Typ Bieter: ....................... 0024 Springler- Rohrschlaufe W- SL, verzinkt, einteilige Ausfhrung, zum sicheren Abhngen von Springlerrohren, mittels Gewindestangen zur Hhenregulierung, VDS - Zulassung, Befestigung entsprechend den Richtlinien fr Springleranlagen, mit Dbel welche ein VDS Zertifikat besitzen, z.B.: (Wrth- Einschlagdbel W-ED/A4) Fabrikat Planung: Wrth Springler- Rohrschlaufe W-SL Fabrikat Bieter: .................... 0025K fr Rohrdurchmesser: ................... mm liefern und montieren ! Klteschelle PUR 250, aus druckfestem Polyurethan- Integralschaum mit eingeschumten Stahlbgeln, zweiteilig, Brandklasse gem DIN 4102 B 2, Dichte des PUR- Schaums 250 kg/m, Druckfestigkeit bei statischer Beanspruchung: Pmax=0,7 N/mm Druckfestigkeit bei dynamischer Beanspruchung: Pmax=0,5 N/mm, mit auenliegenden Verbindungslaschen, verzinkt, die mit Gewindeschrauben und Sechskantmuttern verschraubt werden. Bei der Montage der Klteschelle ist die am Rohr aufliegende Flche sowie die zwischen den beiden Halbschalen mit einer silikonfreien Spezialdichtungsmasse zu versehen, damit eine mglichst diffusionsdichte Abschottung erreicht wird. Fabrikat Planung: Wrth Klteschelle PUR 250 Fabrikat Typ Bieter: .......................... 0026 Rohrdurchmesser: ....................... mm Dmmstrke der Klteschelle: ....................... mm liefern und montieren flexen- Klterohrschelle K, thermisch entkoppelt, FCKW- freier, geschlossenzelliger PUR- Hartschaum- komplett eingebettet und verklebt mit geschlossenzelligem flexen Kltekautschuk inkl. Lastverteilungsblech, Wrmeleitfhigkeit bei 0 C = 0,037 W/mK, Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl = 7000 , Brandklasse DIN 4102 = B 2 normal entflammbar, Verschluschraube mit Sicherungsring gegen verlieren gesichert. Fabrikat Planung: Wrth flexen- Klterohrschelle K Fabrikat Typ Bieter: ....................... 0027 Dmmdicke: 13 - 16 mm Rohrdurchmesser: ....................... mm Dmmstrke der Klteschelle: ....................... mm liefern und montieren 0028 Dmmdicke: 19 - 26 mm Rohrdurchmesser: ....................... mm Dmmstrke der Klteschelle: ....................... mm liefern und montieren  Festpunkt- Rohrschelle fr Klteleitungen, bestehend aus 2 Klteschellen mit druckfestem Polyurethan- Integralschaum mit eingeschumten verstrkten Stahlbgel vierteilig, Brandklasse gem DIN 4102 B 2, Dichte des PUR Schaums= 250kg/m, Mit innenliegender Aussparung zur Aufnahme eines Druckrings, mit auenliegenden Verbindungslaschen, verzinkt, die mit Sechskantschrauben und Muttern verbunden werden, komplett liefern und wie nachstehend beschrieben montieren. Druckring: aus St. 37-2, innerer Durchmesser entsprechend dem ueren Rohrdurchmesser, innerer zur Aufnahme der Sch<4weinhte beidseitig mit je einer umlaufenden 45 Fase. Bei der Montage der Festpunkt- Klteschelle ist ein Druckring am Rohr zu verschweien. Das Rohr mit Druckring ist mit 2- Komponenten PU- Kleber satt in die Halbschalen einzubetten, damit eine kraft- und formschlssige Verbindung, sowie eine dampfdichte Abschottung erreicht wird. Die Laschen der Stahlbgel sind mit Sechskantschrauben vor dem Aushrten des Klebers zu verschrauben. Aus den Fugen gequollener Kleber ist zu enfernen. Fabrikat Planung: Wrth Klte- Festpunktschelle Fabrikat Typ Bieter: .............................0029N fr Rohrdurchmesser: ....................... mm liefern und montieren Einfgungsdmpfung: 19 dB(A) Max. Belastung: 4 kN Abmessung: 140 x 100 x 55 mm pro Festpunkt werden 4 Stck der o.g. Elemente bentigt, Fabrikat Planung: Wrth- Krperschall- Dmmelement Fabrikat Typ Bieter: ...................... 003000310 kg FFestpunkthalterung * E B L1#{v)-3 75 ;@B!G=[HLQ/X1Z]_aZd\g7i9mt x 3}~pňӌo us7JO @ L0t0 DL%,,29?E LRX_exlr|y LȓlhP@x(D $|  dMbP?_*+%&\.?'M&d2?(M&d2?)M&d2?MLexmark Z45 ,䤗Lexmark Z458䤗䤗  " dXX `? `?U } } m                            BX"J2." !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?    ! !! ""#$%&'() * ** * * + ++ , ,, --./01234 5 55 5 5 6 66 7 77 889:;<=>?Dhl2."J2."J2."@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @ @@ @ @ A AA B BB CCDEFGHIJ K KK K K L LL M MM NNOPQRSTU V VV V V W WW X XX YYZ[\]^_DlJ2."J2."J2."`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~` a aa a a b bb c cc ddefghijk l ll l l m mm n nn oopqrstuvw xxyz{|}~D4lJ2."J2.""                  D(lJ2."J2."                DlJ2.""J                     DLl."J2."J2."          Dl"J2."                             D4lJ2.""J2." !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? !" ##$%&'()*+,-./0 1 11 1 1 2 22 3 33 4456789: ;;<=>?Dl"J2.""@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ABCDE F FF F F G GG H HH IIJKLMNO PPQRSTUVWXYZ [ [[ [ [ \ \\ ] ]] ^^_D4lJ2.""J2."`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`abcd eefghijklmno p pp p p q  qq r rr sstuvwxy z z{|}~Dl"J2.""                      D4lJ2.""J2.           Dl"J2.""          DlJ2.""                   D4lJ2."J2.""                    DlJ2."" !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? !"#$ % %% % % & && ' '' (()* + ++ + + , ,, - - - ../0123456789:;<=>?D(lJ2."J2."@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@AB C CC C C D DD E EE FFGHIJKLMNOPQR S SS S S T TT U UU VVWXYZ[\]^_D(lJ2."J2."`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`abcdefg hhijklmnopqrs t tt t t u uu v vv w wxyz { {{ { { | || } } } ~ ~D4l"J2."J2."                  D(lJ2."J2."         DlJ2."                   D4l"J2."J2."                   D4lJ2."J2."               !     "     #    !D4lJ2.""J2." !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?  !$!"#$%&'()*+, - -- - - .% .. / // 0&01234 5'56789:;<=>?Dl"J2.""@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ A AA A A B( BB C CC D)DEFG H HH H H I* II J J+J K,KLMNOPQRSTUV W-WXYZ[\]^_D4lJ2."J2.""`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`ab c cc c c d. dd e ee f/fghij k kk k k l0 ll m mm n1nopqrs t2tuvwxyz{|}~    DhlJ2."J2."" 3    4     5    6 7     8   Dhl2."J2.""J2 9     :    6 ;Dl"J2.""     <    =     >    ? @     A    BDlJ2."J2.""J2."     C    D     E   F G    D\lJ2."J2."      H   I J      KDl2."" !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?      !L !! " "" #M#$%&'( ) )) ) ) *N ** + ++ ,O,-./01 2 22 2 2 3P 33 4 44 5Q56789: ; ;; ; ; <R << = == >S>?DlJ2."J2."J2."J2."@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ABC D DD D D ET EE F FF GUGHIJKL M MM M M NV NN O OO PWPQRSTU VXVWXYZ[\]^_D4lJ2."J2.""`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`ab c cc c c dY dd e ee fZfghi j jj j j k[ kk l ll m\mnop q]qrstuvwxyz{|} ~ ~~ ~ ~ ^ DlJ2."J2.""J   _     `    a     b    c     d    e     f Dl."J2."J2."J2."J  g h iDpl.""     j    k     l    m     n    o     p   q rDlJ2."J2."J2."J2."     s   t u     v   w xD(lJ2."J2.               y   z {DlJ2." !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? ! " "" " " #| ## $ $}$ %~%&'()*+,-./01234 556789:;<= > >> > > ? ??DlJ2.""J@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ @ @@ AABCD E EE E E F FF G GG HHIJKL MMNOPQRSTU V VV V V W WW X XX YYZ[\ ] ]] ] ] ^ ^^ _ __Dl."J2.""J2."J2`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ``abc d dd d d e ee f ff gghij k kk k k l ll m mm nnopqrstuvwxyz{| }}~D@l"J2."J2.""                            DlJ2."J2."J2.""                                     DlJ2."J2."J2."J2."                           DlJ2."J2."J2."                            Dl"J2."J2."J2.                                 Dhl"J2."J2." !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?    ! !! ""#$%&' (()*+,-. / // / / 0 00 1 11 2234567 8 88 8 8 9 99 : :: ;;<=>?Dtl2.""J2."J2."@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@ A AA A A B BB C CC DDEFGHI JJKLMNOPQ R RR R R S SS T TT UUVWXYZ [ [[ [ [ \ \\ ] ]] ^^_DlJ2.""J2."J2."`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`abc d dd d d e ee f ff gghijkl m mm m m n nn o oo ppqrstuvwxyz{|}~D(lJ2."J2."                  D(lJ2."J2."                  D(lJ2."J2.                 DlJ2."J2 $,">@!!"),,-4778?BBCJMMNUXXY`ccdknnovwwx  !#03349;EHHINPZ]]^ceorrsxz$''(*--.BEEFRUUVghsvvwz}}~    !,//045@CCDGJJKVWbeefjmmnst~""#(++,1445:==>CFFGLOOPUVbeefillmpq}!$$%45=@@ADGGHLMUXXY\__`cffgjmmn|} !!"'(.1127::;@CCDIJQTTUZ]]^cffgloop7 Oh+'0HPdt  VisibleGAEBAdisleGMicrosoft Excel@b@Yb@Z\"՜.+,0 PXd lt| A  GAEB Ausgabe Arbeitsbltter  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~      !"Root Entry FE2Workbooki%SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8