00 81L 1 000 PPPPI000090 000001 01Varifix - Schnellmontagesystem 17.08.04 000002 02Varifix Wrth Leistungsbeschreibung 000003 03XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 000004 08EUR EUR 000005 20 000006 26 Varifix C - Montageschiene aus Stahl, kaltgewalzt, 000007 26 feuerverzinkt im Sendzimir- Verfahren, Stahlgte DX 51 000008 26 D(St 02 nach DIN 17162-1) nach Norm 10 142 - 00 fr 000009 26 Rohrhalte- und Tragkonstruktionen, mit durchg„ngigem 000010 26 Montageschlitz auf der Vorderseite der Schiene zur 000011 26 genauen Positionierung der Wrth Befestigungselemente, 000012 26 mit systemgerechten Rund- und Langl”chern am 000013 26 Schienenrcken und in aufgabengerechter 000014 26 Proportionierung des Profilquerschnittes, mit 000015 26 seitlicher Skalierung fr leichtere Ausrichtung der 000016 26 Montageschienen, Befestigung entsprechend den 000017 26 statischen Erfordernissen unter Bercksichtigung der 000018 26 Herstellerunterlagen. 000019 26 000020 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix C- Montageschiene 000021 26 000022 26 Fabrikat Typ Bieter: ....................... 000023 21 1 NNN m 000024 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000025 26 Schienenprofil: 26/18 mm 000026 26 Wandst„rke: 1,25 mm 000027 26 Gewicht: 0,64 kg/m 000028 26 Widerstandsmoment: Wy= 0,33 cm³ 000029 26 Wz= 0,66 cm³ 000030 26 Lieferbare Schienenl„nge: = 2 m, 3 m 000031 26 000032 26 liefern und montieren 000033 21 2 NNN m 000034 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000035 26 Schienenprofil: 26/26 mm 000036 26 Wandst„rke: 1,25 mm 000037 26 Gewicht: 0,79 kg/m 000038 26 Widerstandsmoment: Wy= 0,58 cm³ 000039 26 Wz= 0,90 cm³ 000040 26 Lieferbare Schienenl„nge: = 2 m, 3 m 000041 26 000042 26 liefern und montieren 000043 21 3 NNN m 000044 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000045 26 Schienenprofil: 28/28 mm 000046 26 Wandst„rke: 1,75 mm 000047 26 Gewicht: 1,17 kg/m 000048 26 Widerstandsmoment: Wy= 1,01 cm³ 000049 26 Wz= 1,53 cm³ 000050 26 Lieferbare Schienenl„nge: = 2 m, 3 m 000051 26 000052 26 liefern und montieren 000053 21 4 NNN m 000054 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000055 26 Schienenprofil: 36/36 mm 000056 26 Wandst„rke: 2,50 mm 000057 26 Gewicht: 2,16 kg/m 000058 26 Widerstandsmoment: Wy= 2,38 cm³ 000059 26 Wz= 3,23 cm³ 000060 26 Lieferbare Schienenl„nge: = 2 m, 3 m 000061 26 000062 26 liefern und montieren 000063 21 5 NNN m 000064 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000065 26 Schienenprofil: 41/22 mm 000066 26 Wandst„rke: 2,50 mm 000067 26 Gewicht: 1,90 kg/m 000068 26 Widerstandsmoment: Wy= 1,09 cm³ 000069 26 Wz= 2,67 cm³ 000070 26 Lieferbare Schienenl„nge: = 2 m, 3 m 000071 26 000072 26 liefern und montieren 000073 21 6 NNN m 000074 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000075 26 Schienenprofil: 41/41 mm 000076 26 Wandst„rke: 1,80 mm 000077 26 Gewicht: 1,96 kg/m 000078 26 Widerstandsmoment: Wy= 2,47 cm³ 000079 26 Wz= 3,40 cm³ 000080 26 Lieferbare Schienenl„nge: = 2 m, 3 m 000081 26 000082 26 liefern und montieren 000083 21 7 NNN m 000084 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000085 26 Schienenprofil: 41/41 mm 000086 26 Wandst„rke: 2,50 mm 000087 26 Gewicht: 2,65 kg/m 000088 26 Widerstandsmoment: Wy= 3,05 cm³ 000089 26 Wz= 4,39 cm³ 000090 26 Lieferbare Schienenl„nge: = 2 m, 3 m und 6 m 000091 26 000092 26 liefern und montieren 000093 21 8 NNN m 000094 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000095 26 Schienenprofil: 41/62 mm 000096 26 Wandst„rke: 3,00 mm 000097 26 Gewicht: 4,03 kg/m 000098 26 Widerstandsmoment: Wy= 6,96 cm³ 000099 26 Wz= 7,09 cm³ 000100 26 Lieferbare Schienenl„nge: = 6 m 000101 26 000102 26 liefern und montieren 000103 21 9 NNN m 000104 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000105 26 Schienenprofil: 41/124 mm 000106 26 Wandst„rke: 3,00 mm 000107 26 Gewicht: 8,06 kg/m 000108 26 Widerstandsmoment: Wy= 20,80 cm³ 000109 26 Wz= 14,17 cm³ 000110 26 Lieferbare Schienenl„nge: = 6 m 000111 26 000112 26 liefern und montieren 000113 20 000114 26 000115 20 000116 26 Varifix C - Montageschiene aus Stahl, mit 000117 26 Brandschutzanforderung nach Brandschutzprfbericht Nr. 000118 26 3030/3032-2 MPA Braunschweig, kaltgewalzt, 000119 26 feuerverzinkt im Sendzimir- Verfahren, Stahlgte DX 51 000120 26 D(St 02 nach DIN 17162-1) nach Norm 10 142 - 00 fr 000121 26 Rohrhalte- und Tragkonstruktionen, mit durchg„ngigem 000122 26 Montageschlitz auf der Vorderseite der Schiene zur 000123 26 genauen Positionierung der Wrth Befestigungselemente, 000124 26 mit systemgerechten Rund- und Langl”chern am 000125 26 Schienenrcken und in aufgabengerechter 000126 26 Proportionierung des Profilquerschnittes, mit 000127 26 seitlicher Skalierung fr leichtere Ausrichtung der 000128 26 Montageschienen, Befestigung entsprechend den 000129 26 statischen und brandschutztechnischen Erfordernissen 000130 26 unter Bercksichtigung der Herstellerunterlagen. 000131 26 000132 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix C- Montageschiene 000133 26 000134 26 Fabrikat Typ Bieter: ....................... 000135 21 10 NNN m 000136 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000137 26 Schienenprofil: 41/41 mm 000138 26 Wandst„rke: 2,50 mm 000139 26 Gewicht: 2,65 kg/m 000140 26 Widerstandsmoment: Wy= 3,05 cm³ 000141 26 Wz= 4,39 cm³ 000142 26 Lieferbare Schienenl„nge: = 2 m, 3 m und 6 m 000143 26 000144 26 liefern und montieren 000145 21 11 NNN m 000146 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000147 26 Schienenprofil: 41/62 mm 000148 26 Wandst„rke: 3,00 mm 000149 26 Gewicht: 4,03 kg/m 000150 26 Widerstandsmoment: Wy= 6,96 cm³ 000151 26 Wz= 7,09 cm³ 000152 26 Lieferbare Schienenl„nge: = 6 m 000153 26 000154 26 liefern und montieren 000155 21 12 NNN m 000156 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000157 26 Schienenprofil: 41/124 mm 000158 26 Wandst„rke: 3,00 mm 000159 26 Gewicht: 8,06 kg/m 000160 26 Widerstandsmoment: Wy= 20,80 cm³ 000161 26 Wz= 14,17 cm³ 000162 26 Lieferbare Schienenl„nge: = 6 m 000163 26 000164 26 liefern und montieren 000165 20 000166 26 Varifix Schienen- Konsole aus Stahl, kaltgewalzt, 000167 26 galvanisch verzinkt, Stahlgte DX 51 D (St 02 nach DIN 000168 26 17162-1) nach Norm10142-00 fr Rohrhalte- und 000169 26 Tragkonstruktionen, stabile Grundplatte mit zwei um 90 000170 26 ° verdreht angeordneten Langl”chern zur genauen 000171 26 Positionierung der Konsole, sowie einem durchg„ngigen 000172 26 Montageschlitz am Kragarm zur genauen Positionierung 000173 26 der Wrth Befestigungselemente mit systemgerechten 000174 26 Langl”chern am Konsolenrcken und in aufgabengerechter 000175 26 Proportionierung des Profilquerschnitts. 000176 26 Befestigung mittels untergrundgerechtem Dbelmaterial, 000177 26 Auslegung entsprechend den statischen Erfordernissen 000178 26 unter Bercksichtigung der Herstellerunterlagen. 000179 26 000180 26 Fabrikat Planung: 000181 26 Wrth- Varifix- Konsole 000182 26 000183 26 Fabrikat Typ Bieter: ......................... 000184 21 13 NNN St 000185 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000186 26 Profil Konsole: 26/18 mm 000187 26 Konsolenl„nge: 200 mm und 300 mm 000188 26 Wandst„rke: 1,25 mm 000189 26 St„rke der Grundplatte: 4,00 mm 000190 26 000191 26 L= ................. mm 000192 26 000193 26 liefern und montieren 000194 21 14 NNN St 000195 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000196 26 Profil Konsole: 36/36 mm 000197 26 Konsolenl„nge: 200; 300; 400; 500; und 600 mm 000198 26 Wandst„rke: 2,50 mm 000199 26 St„rke der Grundplatte: 8,00 mm 000200 26 000201 26 L= ................. mm 000202 26 000203 26 liefern und montieren 000204 21 15 NNN St 000205 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000206 26 feuerverzinkt, SCHWERE AUSFšHRUNG mit Untersttzung, 000207 26 Konsolenl„nge: 300; 400; 500; 600 und 700 mm 000208 26 Profil Konsole: 36/36 mm 000209 26 Wandst„rke: 2,50 mm 000210 26 000211 26 L= ................. mm 000212 26 000213 26 liefern und montieren 000214 20 000215 26 Varifix Schienen- Konsole aus Stahl, mit 000216 26 Brandschutzanforderung nach Brandschutzprfbericht Nr. 000217 26 3030/3032-2 MPA Braunschweig, kaltgewalzt, galvanisch 000218 26 verzinkt, Stahlgte DX 51 D (St 02 nach DIN 17162-1) 000219 26 nach Norm10142-00 fr Rohrhalte- und 000220 26 Tragkonstruktionen, stabile Grundplatte mit zwei um 90 000221 26 ° verdreht angeordneten Langl”chern zur genauen 000222 26 Positionierung der Konsole, sowie einem durchg„ngigen 000223 26 Montageschlitz am Kragarm zur genauen Positionierung 000224 26 der Wrth Befestigungselemente mit systemgerechten 000225 26 Langl”chern am Konsolenrcken und in aufgabengerechter 000226 26 Proportionierung des Profilquerschnitts. 000227 26 Befestigung mittels untergrundgerechtem Dbelmaterial, 000228 26 Auslegung entsprechend den statischen und 000229 26 brandschutztechnischen Erfordernissen unter 000230 26 Bercksichtigung der Herstellerunterlagen. 000231 26 000232 26 Fabrikat Planung: 000233 26 Wrth- Varifix- Konsole 000234 26 000235 26 Fabrikat Typ Bieter: ......................... 000236 21 16 NNN St 000237 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000238 26 Profil Konsole: 36/36 mm 000239 26 Konsolenl„nge: 200; 300; 400; 500 und 600 mm 000240 26 Wandst„rke: 2,50 mm 000241 26 St„rke der Grundplatte: 8,00 mm 000242 26 000243 26 L= ................. mm 000244 26 000245 26 liefern und montieren 000246 21 17 NNN St 000247 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000248 26 feuerverzinkt, SCHWERE AUSFšHRUNG mit Untersttzung, 000249 26 Konsolenl„nge: 300; 400; 500; 600 und 700 mm 000250 26 Profil Konsole: 36/36 mm 000251 26 Wandst„rke: 2,50 mm 000252 26 000253 26 L= ................. mm 000254 26 000255 26 liefern und montieren 000256 20 000257 26 TIPP- Priopress, Rohrschelle mit Gelenk, einteilig, 000258 26 verzinkt, Preáverschluá mit feinjustierbarer 000259 26 Verschluáschraube, Schnellspannfunktion ohne Werkzeug, 000260 26 Schalld„mmung fr DIN 4109, D„mmeinlage EPDM H„rte 45 000261 26 SHR, Alterungs-, witterungs- und ozonbest„ndig nach DIN 000262 26 53508 und DIN 53509 geprft, Temperaturbest„ndig von - 000263 26 40°C bis 120°C, 000264 26 000265 26 Fabrikat Planung: Wrth TIPP- Priopress 000266 26 000267 26 Fabrikat Typ Bieter: ....................... 000268 26 000269 26 000270 21 18 NNN St 000271 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000272 26 000273 26 Spannbereich: ................... mm 000274 26 000275 26 liefern und montieren 000276 26 000277 26 000278 20 000279 26 TIPP- Basic GS, Rohrschelle mit Gelenk, einteilig, 000280 26 verzinkt, Wrth Schnellverschluá, 000281 26 Schalld„mmung fr DIN 4109, D„mmeinlage EPDM H„rte 45 000282 26 SHR, Alterungs-, witterungsbest„ndig nach DIN 53508 und 000283 26 DIN 53509 geprft, Temperaturbest„ndig von - 40°C bis 000284 26 120°C, 000285 26 Klemmschraube mit Kombischlitz, Anschweiámutter M 8 000286 26 vier- Punkt- verschweiát (hohe Festigkeit) 000287 26 000288 26 Fabrikat Planung: Wrth TIPP- Basic GS 000289 26 000290 26 Fabrikat Typ Bieter: ....................... 000291 26 000292 26 000293 21 19 NNN St 000294 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000295 26 000296 26 Spannbereich: ................... mm 000297 26 000298 26 liefern und montieren 000299 26 000300 26 000301 20 000302 26 TIPP- Basic ZS, Rohrschelle zweiteilig, verzinkt, 000303 26 Material Stahl ST 22, mit 2 Verschlussschrauben in 000304 26 Ausfhrung Kombikreuzschlitz und Sicherungsscheibe, 000305 26 EPDM Profilgummieinlage fr DIN 4109, 000306 26 Temperaturbest„ndig von - 30°C bis 100°C, 000307 26 Kombimutter M 8/ M10 000308 26 000309 26 Fabrikat Planung: Wrth TIPP- Basic GS 000310 26 000311 26 Fabrikat Typ Bieter: ....................... 000312 26 000313 21 20 NNN St 000314 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000315 26 000316 26 Spannbereich: ................... mm 000317 26 000318 26 liefern und montieren 000319 26 000320 26 000321 20 000322 26 TIPP- Robust, zweiteilung, fr h”here 000323 26 Belastungsanforderungen, verzinkt, mit 2 000324 26 Verschlussschrauben und Sicherungsscheibe, 000325 26 EPDM Profilgummieinlage fr DIN 4109, Ozon- und UV - 000326 26 best„ndig, 000327 26 Temperaturbest„ndig von - 30°C bis 100°C, 000328 26 000329 26 Fabrikat Planung: Wrth TIPP- Robust 000330 26 000331 26 Fabrikat Typ Bieter: ....................... 000332 26 000333 21 21 NNN St 000334 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000335 26 000336 26 Spannbereich: ................... mm 000337 26 000338 26 liefern und montieren 000339 26 000340 26 000341 20 000342 26 TIPP- Massiv, zweiteilung, Material Flachstahl RST 37-2 000343 26 galvanisch verzinkt, zul„ssige Belastung 7000 N, S= 2 000344 26 fach gegen Bruch, 000345 26 Gummieinlage 8 mm, Temperaturbest„ndig von - 40°C bis 000346 26 110°C, Shore- A- H„rte 45 °, Anschluámuffe M 16, 000347 26 000348 26 Fabrikat Planung: Wrth TIPP- Massiv 000349 26 000350 26 Fabrikat Typ Bieter: ....................... 000351 26 000352 26 000353 21 22 NNN St 000354 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000355 26 000356 26 Spannbereich: ................... mm 000357 26 000358 26 liefern und montieren 000359 26 000360 26 000361 20 000362 26 TIPP- Priopress KST, einteilig, mit Preáverschluá, 000363 26 Gleit und Festpunktrohrschelle, die Materialqualit„t 000364 26 der Schallschutzeinlage ist auf die Verlegung von PE- 000365 26 X, PB, PP, PVC und PVC- C Kunststoffrohre in der 000366 26 Hauswassertechnik abgestimmt, die Spezialgummieinlage 000367 26 erm”glicht die ungehemmte Ausdehnung der Rohre, geprft 000368 26 nach DIN 52218 fr Schallschutz DIN 4109, 000369 26 Temperaturbest„ndig von - 40°C bis 70°C, 000370 26 000371 26 Fabrikat Planung: Wrth TIPP- Priopress KST 000372 26 000373 26 Fabrikat Typ Bieter: ....................... 000374 26 000375 21 23 NNN St 000376 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000377 26 000378 26 Spannbereich: ................... mm 000379 26 000380 26 liefern und montieren 000381 26 000382 26 000383 20 000384 26 TIPP- Aero, zweiteilige Rohrschelle fr die Befestigung 000385 26 von Wickelfalzrohren nach DIN 241145, mit 000386 26 Schnellverschluá, Bandmaterial sendzimir verzinkt, EPDM 000387 26 Profilgummieinlage fr DIN 4109, 000388 26 Temperaturbest„ndig von - 50°C bis 110°C, Halogen- und 000389 26 silikonfrei, mit Kombimutter M 8/M 10. 000390 26 000391 26 Fabrikat Planung: Wrth TIPP- Aero 000392 26 000393 26 Fabrikat Typ Bieter: ....................... 000394 26 000395 21 24 NNN St 000396 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000397 26 000398 26 Spannbereich: ................... mm 000399 26 000400 26 liefern und montieren 000401 26 000402 26 000403 20 000404 26 Springler- Rohrschlaufe W- SL, verzinkt, einteilige 000405 26 Ausfhrung, zum sicheren Abh„ngen von Springlerrohren, 000406 26 mittels Gewindestangen zur H”henregulierung, VDS - 000407 26 Zulassung, 000408 26 Befestigung entsprechend den Richtlinien fr 000409 26 Springleranlagen, mit Dbel welche ein VDS Zertifikat 000410 26 besitzen, 000411 26 z.B.: (Wrth- Einschlagdbel W-ED/A4) 000412 26 000413 26 Fabrikat Planung: Wrth Springler- Rohrschlaufe W-SL 000414 26 000415 26 Fabrikat Bieter: .................... 000416 26 000417 21 25 NNN St 000418 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000419 26 000420 26 fr Rohrdurchmesser: ................... mm 000421 26 000422 26 liefern und montieren 000423 26 000424 26 000425 20 000426 26 K„lteschelle PUR 250, aus druckfestem Polyurethan- 000427 26 Integralschaum mit eingesch„umten Stahlbgeln, 000428 26 zweiteilig, Brandklasse gem„á DIN 4102 B 2, 000429 26 Dichte des PUR- Schaums 250 kg/m³, 000430 26 Druckfestigkeit bei statischer Beanspruchung: Pmax=0,7 000431 26 N/mm² 000432 26 Druckfestigkeit bei dynamischer Beanspruchung: Pmax=0,5 000433 26 N/mm², 000434 26 mit auáenliegenden Verbindungslaschen, verzinkt, die 000435 26 mit Gewindeschrauben und Sechskantmuttern verschraubt 000436 26 werden. 000437 26 Bei der Montage der K„lteschelle ist die am Rohr 000438 26 aufliegende Fl„che sowie die zwischen den beiden 000439 26 Halbschalen mit einer silikonfreien 000440 26 Spezialdichtungsmasse zu versehen, damit eine m”glichst 000441 26 diffusionsdichte Abschottung erreicht wird. 000442 26 000443 26 Fabrikat Planung: Wrth K„lteschelle PUR 250 000444 26 000445 26 Fabrikat Typ Bieter: .......................... 000446 26 000447 26 000448 21 26 NNN St 000449 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000450 26 Rohrdurchmesser: ....................... mm 000451 26 D„mmst„rke der K„lteschelle: ....................... mm 000452 26 000453 26 liefern und montieren 000454 20 000455 26 flexen- K„lterohrschelle K, thermisch entkoppelt, FCKW- 000456 26 freier, geschlossenzelliger PUR- Hartschaum- komplett 000457 26 eingebettet und verklebt mit geschlossenzelligem flexen 000458 26 K„ltekautschuk inkl. Lastverteilungsblech, 000459 26 W„rmeleitf„higkeit bei 0° C = 0,037 W/m²K, 000460 26 Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl = 7000 , 000461 26 Brandklasse DIN 4102 = B 2 normal entflammbar, 000462 26 Verschluáschraube mit Sicherungsring gegen verlieren 000463 26 gesichert. 000464 26 000465 26 Fabrikat Planung: Wrth flexen- K„lterohrschelle K 000466 26 000467 26 Fabrikat Typ Bieter: ....................... 000468 26 000469 21 27 NNN St 000470 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000471 26 D„mmdicke: 13 - 16 mm 000472 26 Rohrdurchmesser: ....................... mm 000473 26 D„mmst„rke der K„lteschelle: ....................... mm 000474 26 000475 26 liefern und montieren 000476 26 000477 21 28 NNN St 000478 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000479 26 D„mmdicke: 19 - 26 mm 000480 26 Rohrdurchmesser: ....................... mm 000481 26 D„mmst„rke der K„lteschelle: ....................... mm 000482 26 000483 26 liefern und montieren 000484 26 000485 20 000486 26 Festpunkt- Rohrschelle fr K„lteleitungen, bestehend 000487 26 aus 2 K„lteschellen mit druckfestem Polyurethan- 000488 26 Integralschaum mit eingesch„umten verst„rkten 000489 26 Stahlbgel vierteilig, Brandklasse gem„á DIN 4102 B 2, 000490 26 Dichte des PUR Schaums= 250kg/m³, 000491 26 Mit innenliegender Aussparung zur Aufnahme eines 000492 26 Druckrings, mit auáenliegenden Verbindungslaschen, 000493 26 verzinkt, die mit Sechskantschrauben und Muttern 000494 26 verbunden werden, komplett liefern und wie nachstehend 000495 26 beschrieben montieren. 000496 26 Druckring: aus St. 37-2, innerer Durchmesser 000497 26 entsprechend dem „uáeren Rohrdurchmesser, innerer zur 000498 26 Aufnahme der Schweián„hte beidseitig mit je einer 000499 26 umlaufenden 45 ° Fase. 000500 26 Bei der Montage der Festpunkt- K„lteschelle ist ein 000501 26 Druckring am Rohr zu verschweiáen. 000502 26 Das Rohr mit Druckring ist mit 2- Komponenten PU- 000503 26 Kleber satt in die Halbschalen einzubetten, damit eine 000504 26 kraft- und formschlssige Verbindung, sowie eine 000505 26 dampfdichte Abschottung erreicht wird. 000506 26 Die Laschen der Stahlbgel sind mit Sechskantschrauben 000507 26 vor dem Aush„rten des Klebers zu verschrauben. 000508 26 Aus den Fugen gequollener Kleber ist zu enfernen. 000509 26 000510 26 Fabrikat Planung: Wrth K„lte- Festpunktschelle 000511 26 000512 26 Fabrikat Typ Bieter: ............................. 000513 21 29 NNN St 000514 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000515 26 fr Rohrdurchmesser: ....................... mm 000516 26 000517 26 liefern und montieren 000518 20 000519 26 Einfgungsd„mpfung: 19 dB(A) 000520 26 Max. Belastung: 4 kN 000521 26 Abmessung: 140 x 100 x 55 mm 000522 26 000523 26 pro Festpunkt werden 4 Stck der o.g. Elemente 000524 26 ben”tigt, 000525 26 000526 26 Fabrikat Planung: Wrth- K”rperschall- D„mmelement 000527 26 000528 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 000529 26 000530 26 000531 21 30 NNN St 000532 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000533 26 fr Rohrdurchmesser: ....................... mm 000534 26 000535 26 liefern und montieren 000536 21 31 NNN kg 000537 25Festpunkthalterung 000538 26 Festpunkthalterung aus Profilstahl grundiert, zur 000539 26 Aufnahme der Rohrleitungs- und Dehnungskr„fte, 000540 26 k”rperschallged„mmt ohne metallische Verbindung 000541 26 zwischen Rohrleitung und Bauk”rper, 000542 26 geschweiát in stabiler Ausfhrung aus ST. 37-2, 000543 26 grundiert nach der Verschweiáung mit der 000544 26 Unterkonstruktion, 000545 26 der rechnerische Nachweis der Tragf„higkeit ist auf 000546 26 Verlangen vorzulegen, einschl. Montage und 000547 26 Befestigungsmaterial, Abrechnung der Unterkonstruktion 000548 26 erfolgt nach den Einheitsgewichten der zutreffenden 000549 26 DIN- Normen mit den Positionen fr Profilstahl. 000550 26 000551 26 Qualit„tsstandart/ Fabrikat Planung: Wrth 000552 26 Festpunkthalterung 000553 26 000554 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 000555 26 000556 26 Festpunkthalterung: ....................... kg 000557 26 000558 26 liefern und montieren 000559 21 32 NNN kg 000560 25Festpunkt- Unterkonstruktion 000561 26 Festpunkt- Unterkonstruktion, aus Profilstahl, 000562 26 grundiert, zur Verbindung der Festpunkthalterungen und 000563 26 dem Bauk”rper, 000564 26 000565 26 Qualit„tsstandart/Fabrikat Planung: 000566 26 Wrth Festpunkt- Unterkonstruktion 000567 26 000568 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 000569 26 000570 26 Festpunkt- 000571 26 Unterkonstruktion: ....................... kg 000572 26 000573 26 liefern und montieren 000574 21 33 NNN kg 000575 25Profilstahlkonstruktion 000576 26 Profilstahlkonstruktion, aus Stahl, St. 37 verzinkt, 000577 26 fr Sttz-, H„nge-, Trag- und Sonderbefestigungen. 000578 26 Der statische Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen. 000579 26 Nach Bedarf sind Konstruktionszeichnungen vorzulegen 000580 26 und genehmigen zu lassen. Die Abrechnung erfolgt nach 000581 26 den Einheitsgewichten der zutreffenden DIN- Normen nach 000582 26 Aufmaá oder Zeichnung. 000583 26 Bohrarbeiten, sowie Dbel sind in die EP,s 000584 26 einzurechnen. 000585 26 000586 26 Qualit„tsstandart/Fabrikat Planung: Wrth 000587 26 Profilstahlkonstruktion 000588 26 000589 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 000590 26 000591 26 Profilstahlkonstruktion: ....................... kg 000592 26 000593 26 liefern und montieren 000594 20 000595 26 Gleitlager, schwere Ausfhrung, Material St. 37-2, mit 000596 26 2 - fachem Rostschutzanstrich, bestehend aus: 2 000597 26 Rohrschellen, Schlitten aus T- Eisen, H”he ca. 100 mm, 000598 26 L„nge ca. 200 mm, Edelstahlgleitplatte am Schlitten, 000599 26 eingekammert und angepunktet, incl. seitlicher Fhrung, 000600 26 einschl. allseitig gekammerter PTFE- Gleitplatte, 000601 26 Kammerung aus Edelstahl, Breite 50 mm, L„nge 100 mm, 000602 26 zum Anschweiáen an die Stahlkonstruktion. 000603 26 000604 26 Fabrikat Planung: Wrth- Gleitlager 000605 26 000606 26 Fabrikat Typ Bieter: ..................... 000607 21 34 NNN St 000608 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000609 26 fr Rohrdurchmesser: .................. mm 000610 26 000611 26 liefern und montieren 000612 26 000613 21 35 NNN St 000614 25Varifix Gleitsatz W-G12 000615 26 Varifix Gleitsatz W- G12, verzinkt, Gleitweg bis max. 000616 26 75 mm mit Endbegrenzung, belastbar bis 3000 N, 000617 26 fr Rohrschellen bis DN 80, auch fr Decken- und 000618 26 Wandmontage, Gleitreibungsfaktor 0,30 , 000619 26 Gewicht 0,39 kg, 000620 26 Anschluágewind M 12, 000621 26 000622 26 Fabrikat Planung: Wrth Varifix- Gleitsatz W- G12 000623 26 000624 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 000625 26 000626 26 liefern und montieren 000627 21 36 NNN St 000628 25Varifix- Gleithaken 000629 26 Varifix- Gleithaken, verzinkt, zur Aufnahme 000630 26 temperaturbedingter L„ngenausdehnung von Rohrleitungen, 000631 26 l„st Schiebebewegungen in jeder Richtung zu, 000632 26 Befestigung direkt an der Decke oder an der 000633 26 Montageschiene, 000634 26 max. zul„ssige Belastung: 0,4 kN 000635 26 Anschluágewind: M 8 000636 26 000637 26 Fabrikat Planung: Wrth Varifix- Gleithaken 000638 26 000639 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 000640 26 000641 26 liefern und montieren 000642 21 37 NNN St 000643 25Varifix- Gleitstck 000644 26 Varifix- Gleitstck, verzinkt, zur Aufnahme 000645 26 temperaturbedingter L„ngenausdehnung von Rohrleitungen 000646 26 und Bauteilen (axiale Schiebebewegungen), Einzelh„ngung 000647 26 direkt an der Decke oder an der Montageschiene, 000648 26 Spannungskr„fte auf die Rohrbefestigung werden 000649 26 vermieden. 000650 26 000651 26 Gleitweg max.: 35 mm 000652 26 max. zul„ssige Belastung: 5,5 kN 000653 26 Kombimutter mit variablen Innengewinde: M8 / M10 000654 26 Anschluágewind: M 8 000655 26 000656 26 Fabrikat Planung: Wrth Varifix- Gleitstck 000657 26 000658 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 000659 26 000660 26 liefern und montieren 000661 21 38 NNN St 000662 25Varifix- Gleitstck 000663 26 Varifix- Gleitstck, verzinkt, zur Aufnahme 000664 26 temperaturbedingter L„ngenausdehnung von Rohrleitungen 000665 26 und Bauteilen (axiale Schiebebewegungen), Einzelh„ngung 000666 26 direkt an der Decke oder an der Montageschiene, 000667 26 Spannungskr„fte auf die Rohrbefestigung werden 000668 26 vermieden. 000669 26 000670 26 Gleitweg max.: 35 mm 000671 26 max. zul„ssige Belastung: 5,5 kN 000672 26 Kombimutter mit variablen Innengewinde: M8 / M10 000673 26 Anschluágewind: M 10 000674 26 000675 26 Fabrikat Planung: Wrth Varifix- Gleitstck 000676 26 000677 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 000678 26 000679 26 liefern und montieren 000680 20 000681 26 Varifix Schiebeschlitten, verzinkt, mit geschlossenem 000682 26 biegesteifen Gleitk”rper, verkantungssicher und 000683 26 abriebfeste Lagerung in glasfaserverst„rkter 000684 26 Gleitmuffe, fr Decken-, Boden- oder 000685 26 Steigstrangmontage, Zweipunktbefestigung mit tiefem 000686 26 Innengewindeanschluá fr statische Stabilit„t, zur 000687 26 raumsparenden Montage mit max Bauh”he 33 mm. 000688 26 000689 26 max. empf. Belastung: 1500 N 000690 26 Temperaturbest„ndigkeit: -40°C bis 100°C 000691 26 000692 26 Fabrikat Planung: Wrth Varifix- Schiebeschlitten Typ 000693 26 GK- 1 000694 26 000695 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 000696 26 000697 21 39 NNN St 000698 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000699 26 Anschluágewinde: M 8 000700 26 max. Schiebeweg: 60 mm 000701 26 000702 26 liefern und montieren 000703 26 000704 21 40 NNN St 000705 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000706 26 Anschluágewinde: M 10 000707 26 max. Schiebeweg: 55 mm 000708 26 000709 26 liefern und montieren 000710 26 000711 21 41 NNN St 000712 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000713 26 Anschluágewinde: M 12 000714 26 max. Schiebeweg: 53 mm 000715 26 000716 26 liefern und montieren 000717 26 000718 21 42 NNN St 000719 25Varifix Vierkant- Schiebeschlitten Typ GK- 2 000720 26 Varifix Vierkant- Schiebeschlitten, verzinkt, hoch 000721 26 belastbar, geschlossener biegesteifen Gleitk”rper mit 000722 26 L„uferquerschnitt 50 x 50 mm, ger„uschloses 000723 26 Gleiten durch hoch belastbares abriebfestes Kunststoff- 000724 26 Gleitlager, exakte Fhrung mit 60 mm langer Gleitfl„che 000725 26 fr Schiebewege bis 125 mm bei waagerechter oder 000726 26 senkrechter Rohrfhrung, 000727 26 Anschluám”glichkeit: M12 und M16 000728 26 max. Schiebeweg: 125 mm 000729 26 max. empf. Belastung auf Zug, Druck und Biegung: 7800 N 000730 26 Temperaturbest„ndigkeit: -40°C bis 100°C 000731 26 000732 26 Fabrikat Planung: 000733 26 Wrth Varifix- Vierkant Schiebeschlitten Typ GK- 2 000734 26 000735 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 000736 26 000737 26 liefern und montieren 000738 20 000739 26 Varifix Standardfix, Hammerkopfbefestigung mit Mutter 000740 26 und Scheibe, vormontiert, verzinkt, zur sicheren 000741 26 Krafteinleitung in die Varifix Montageschiene, fr 000742 26 Schienentyp 41/22 und gr”áer gezahnte Ausfhrung. 000743 26 000744 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Standardfix 000745 26 000746 26 Fabrikat Typ Bieter: ..................... 000747 21 43 NNN St 000748 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000749 26 fr Profil: ................... mm 000750 26 Anschluágewinde: M .................. 000751 26 L„nge: .................. mm 000752 26 000753 26 liefern und montieren 000754 20 000755 26 Varifix Rapidfix, Hammerkopfbefestigung mit Mutter, 000756 26 Scheibe und Distanzelement vormontiert, zur sicheren 000757 26 Krafteinleitung in die Varifix Montageschiene, 000758 26 verzinkt, Distanzelement aus Synthese- Kautschuk, 000759 26 einh„ndige Montage der Hammerkopfschraube durch 000760 26 sofortigen Klemmeffekt m”glich. 000761 26 000762 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Rapidfix 000763 26 000764 26 Fabrikat Typ Bieter: ..................... 000765 21 44 NNN St 000766 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000767 26 fr Profil: ................... mm 000768 26 Anschluágewinde: M .................. 000769 26 L„nge: .................. mm 000770 26 000771 26 liefern und montieren 000772 20 000773 26 Varifix Systemfix, Hammerkopfbefestigung mit Mutter, 000774 26 Scheibe und Grundplatte vormontiert, zur sicheren 000775 26 Krafteinleitung in die Varifix Montageschiene, 000776 26 Grundplatte STW 22, Gewindestck Stahl verzinkt 000777 26 4.6, einh„ndige Montage der Hammerkopfschraube durch 000778 26 sofortigen Klemmeffekt m”glich. 000779 26 Fr die Montageanbindung an die 000780 26 Varifix C- Schienen 26/18; 26/26 und 28/28 . 000781 26 000782 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Systemfix 000783 26 000784 26 Fabrikat Typ Bieter: ..................... 000785 21 45 NNN St 000786 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000787 26 fr Profil: ................... mm 000788 26 Anschluágewinde: M 8 000789 26 L„nge: .................. mm 000790 26 000791 26 liefern und montieren 000792 20 000793 26 Varifix H”henregler, verzinkt, zum Abh„ngen von 000794 26 Rohrleitungen und Bauteilen mit Gewindest„ben, mit 000795 26 Revisionsloch zur Kontrolle der Einschraubtiefe von 000796 26 Gewindestangen, H”henregulierung stufenlos, zum 000797 26 Ausgleich von Baumaátoleranzen, 000798 26 Gesamtl„nge: 60 mm 000799 26 Verstellbereich: 30 mm 000800 26 max. zul„ssige Belastung: 3,0 kN 000801 26 000802 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix H”henregler 000803 26 000804 26 Fabrikat Typ Bieter: ..................... 000805 21 46 NNN St 000806 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000807 26 Auáengewinde: M ............... 000808 26 Innengewinde: M ............... 000809 26 000810 26 liefern und montieren 000811 21 47 NNN St 000812 25Varifix- H”henausgleichsstck 000813 26 Ausgleichsstck zum H”henregulieren von abgeh„ngten 000814 26 schon montierten Rohrleitungen und Lftungsleitungen, 000815 26 verzinkt, 000816 26 Langloch: 10,5 mm x 20 mm 000817 26 Gewicht: 0,1 kg 000818 26 max. Belastung: 1 kN 000819 26 000820 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix H”henausgleichsstck 000821 26 000822 26 Fabrikat Typ Bieter: ......................... 000823 26 000824 26 liefern und montieren 000825 20 000826 26 Varifix Pendelaufh„ngung, verzinkt, zum Abh„ngen von 000827 26 Rohrleitungen und Bauteilen mit Gewindest„ben, h„ngende 000828 26 Befestigung an schr„gen Decken, unkontrollierte 000829 26 Spannungskr„fte auf die Befestigung werden vermieden, 000830 26 mit Revisionsloch zur Kontrolle der Einschraubtiefe von 000831 26 Gewindestangen, 000832 26 flexible Pendelwirkung: 20° allseitig 000833 26 max. zul„ssige Belastung: 3.0 kN 000834 26 000835 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Pendelaufh„ngung 000836 26 000837 26 Fabrikat Typ Bieter: ..................... 000838 21 48 NNN St 000839 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000840 26 Ausfhrung kurz/ Gesamtl„nge: 40 mm 000841 26 Auáengewinde: M ............... 000842 26 Innengewinde: M ............... 000843 26 000844 26 liefern und montieren 000845 21 49 NNN St 000846 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000847 26 Ausfhrung lang/ Gesamtl„nge: 65 mm 000848 26 H”henregulierung bis: 25 mm 000849 26 Auáengewinde: M ............... 000850 26 Innengewinde: M ............... 000851 26 000852 26 liefern und montieren 000853 20 000854 26 Trapezbefestiger Form T, Stahl verzinkt, zur 000855 26 Befestigung von Installationen an Trapezblechen mittels 000856 26 Durchsteckmontage mit Gewindestange M8 und M10, 000857 26 wahlweise Dichtnieten 4,0 mm ALMG 5(DIN 1725) oder 000858 26 Bohrschrauben 4,2 mm aus einsatzgeh„rtetem Stahl, 000859 26 variable Anpassung an verschiedene Trapezblechprofile 000860 26 durch Sollbiegestellen. 000861 26 000862 26 Fabrikat Planung: Wrth- Trapezbefestiger Form T 000863 26 000864 26 Fabrikat Typ Bieter: ..................... 000865 21 50 NNN St 000866 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000867 26 ohne Schallschutz, 000868 26 Belastungswert ohne Schallschutz: 2,0 kN 000869 26 000870 26 fr Gewindestange: M .................. 000871 26 000872 26 liefern und montieren 000873 21 51 NNN St 000874 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000875 26 mit Schallschutz und Scheibe, 000876 26 Belastungswert mit Schallschutz: 1,5 kN 000877 26 000878 26 fr Gewindestange: M .................. 000879 26 000880 26 liefern und montieren 000881 20 000882 26 Lftungsrohrbefestiger Form R, Stahl verzinkt, zur 000883 26 Befestigung von Blechrohrleitungen in Verbindung mit 000884 26 Gewindestangen M 8 und M 10, wahlweise Dichtnieten 4,0 000885 26 mm ALMG 5(DIN 1725) oder Bohrschrauben 4,2 mm aus 000886 26 einsatzgeh„rtetem Stahl, 000887 26 die Sollbiegekante erm”glicht eine leichte Anpassung an 000888 26 Rohrleitungen, Wand-, Decken-, Trapez- und 000889 26 Schienenbefestigungen, 000890 26 000891 26 Fabrikat Planung: Wrth- Lftungsrohrbefestiger Form R 000892 26 000893 26 Fabrikat Typ Bieter: ..................... 000894 21 52 NNN St 000895 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000896 26 ohne Schallschutz, 000897 26 Belastungswert ohne Schallschutz: 1,5 kN 000898 26 000899 26 fr Gewindestange: M 8 000900 26 000901 26 liefern und montieren 000902 21 53 NNN St 000903 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000904 26 mit Schallschutz und Scheibe, 000905 26 Belastungswert mit Schallschutz: 1,5 kN 000906 26 000907 26 fr Gewindestange: M .................. 000908 26 000909 26 liefern und montieren 000910 20 000911 26 Trapezbefestiger mit R„ndelmutter, Stahl verzinkt, 000912 26 Vds- Anerkennungs- Nr. G 4880021, zur Befestigung von 000913 26 Installationen an Trapezblechen mittels 000914 26 Durchsteckmontage mit Gewindestange M8 x 100, bzw. 000915 26 Sechskantschraube M8 x 100, wahlweise Dichtnieten 4,0 000916 26 mm ALMG 5(DIN 1725) oder Bohrschrauben 4,2 mm aus 000917 26 einsatzgeh„rtetem Stahl, mit Reguliermutter zur 000918 26 H”henjustierung. 000919 26 000920 26 Zugelassen vom Vds zur Rohrbefestigung bis DN 50, 000921 26 jedoch nur in Verbindung mit Gewindestange M8 x 100 000922 26 bzw. 000923 26 Sechskantschraube M8 x 100. 000924 26 000925 26 Fabrikat Planung: Wrth- Trapezbefestiger mit 000926 26 R„ndelmutter 000927 26 000928 26 Fabrikat Typ Bieter: ..................... 000929 21 54 NNN St 000930 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000931 26 mit R„ndelmutter: M8 000932 26 000933 26 liefern und montieren 000934 21 55 NNN St 000935 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000936 26 mit R„ndelmutter: M10 000937 26 000938 26 liefern und montieren 000939 20 000940 26 Trapezbefestiger mit eingepresster Mutter, Stahl 000941 26 verzinkt, 000942 26 Vds- Anerkennungs- Nr. G 4021037, zur Befestigung von 000943 26 Installationen an Trapezblechen mittels 000944 26 Durchsteckmontage mit Gewindestange M8, wahlweise 000945 26 Dichtnieten 4,0 mm ALMG 5(DIN 1725) oder Bohrschrauben 000946 26 4,2 mm aus einsatzgeh„rtetem Stahl. 000947 26 000948 26 Zugelassen vom Vds zur Rohrbefestigung bis DN 50. 000949 26 000950 26 Fabrikat Planung: 000951 26 Wrth- Trapezbefestiger mit eingepresster Mutter 000952 26 000953 26 Fabrikat Typ Bieter: ..................... 000954 21 56 NNN St 000955 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000956 26 mit Anschluágewinde: M8 000957 26 000958 26 liefern und montieren 000959 21 57 NNN St 000960 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 000961 26 mit Anschluágewinde: M10 000962 26 000963 26 liefern und montieren 000964 20 000965 26 000966 21 58 NNN St 000967 25Befestigungs”se A 000968 26 Befestigungs”se, aus schmiedeweichem Stahl, verzinkt, 000969 26 mit rundem Anschluáloch im Flansch, zur 000970 26 H„ngebefestigung an Varifix C- Montageschiene - 000971 26 Anschluá Montagelochband, 000972 26 000973 26 Innengewinde: M6 und M8 000974 26 L„nge: 38 mm und 45 mm 000975 26 Durchmesser Anschluáloch im Flansch: 9 mm und 12 mm 000976 26 000977 26 Fabrikat Planung: Wrth- Befestigungs”se A 000978 26 000979 26 Fabrikat Typ Bieter: ....................... 000980 26 000981 26 fr Innengewinde: M ............... 000982 26 fr L„nge: ............. mm 000983 26 Durchmesser Anschluáloch im Flansch: ........... mm 000984 26 000985 26 liefern und montieren 000986 26 000987 26 000988 21 59 NNN St 000989 25Befestigungs”se B 000990 26 Befestigungs”se, aus schmiedeweichem Stahl, verzinkt, 000991 26 mit rundem Anschluáloch im Flansch, zur 000992 26 H„ngebefestigung an Varifix C- Montageschiene - 000993 26 Anschluá Montagelochband, 000994 26 000995 26 Innengewinde: M6, M8 und M10 000996 26 L„nge: 37 mm 000997 26 Durchmesser Anschluáloch im Flansch: 12 mm 000998 26 Bruchlast: 5 kN 000999 26 001000 26 Fabrikat Planung: Wrth- Befestigungs”se B 001001 26 001002 26 Fabrikat Typ Bieter: ....................... 001003 26 001004 26 fr Innengewinde: M ............... 001005 26 001006 26 liefern und montieren 001007 26 001008 26 001009 20 001010 26 Tr„gerklammer, Temperguá galvanisch verzinkt, fr die 001011 26 Montage von Rohren, Springleranlagen, Lftungskan„len 001012 26 an Doppel-T- Tr„gern, U- und Winkelprofilen, die 001013 26 Sechskant- Stellschraube hat die Gte 8.8 und ist in 001014 26 der Ausfhrung M10, VDS anerkannt und zugelassen fr 001015 26 den Anlagenbau im Bereich station„rer Feuerl”schanlagen 001016 26 (VDS Nr. G 4002005), 001017 26 001018 26 Fabrikat Planung: Wrth Tr„gerklammer 001019 26 001020 26 Fabrikat Typ Bieter: 001021 21 60 NNN St 001022 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001023 26 Klemmbereich: 23 mm² 001024 26 Stat. gesicherte max. Belastung: 2500 N 001025 26 mit Gewindedurchgang: M8 001026 26 001027 26 liefern und montieren 001028 26 001029 21 61 NNN St 001030 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001031 26 Klemmbereich: 20 mm² 001032 26 Stat. gesicherte max. Belastung: 2500 N 001033 26 mit Gewindedurchgang: M10 001034 26 001035 26 liefern und montieren 001036 26 001037 21 62 NNN St 001038 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001039 26 Klemmbereich: 26 mm² 001040 26 Stat. gesicherte max. Belastung: 3500 N 001041 26 mit Gewindedurchgang: M12 001042 26 001043 26 liefern und montieren 001044 26 001045 21 63 NNN St 001046 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001047 26 Klemmbereich: 23 mm² 001048 26 Stat. gesicherte max. Belastung: 2500 N 001049 26 mit Durchgangsloch- Durchmesser: 9 mm 001050 26 001051 26 liefern und montieren 001052 26 001053 21 64 NNN St 001054 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001055 26 Klemmbereich: 20 mm² 001056 26 Stat. gesicherte max. Belastung: 2500 N 001057 26 mit Durchgangsloch- Durchmesser: 11 mm 001058 26 001059 26 liefern und montieren 001060 26 001061 21 65 NNN St 001062 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001063 26 Klemmbereich: 26 mm² 001064 26 Stat. gesicherte max. Belastung: 3500 N 001065 26 mit Durchgangsloch- Durchmesser: 13 mm 001066 26 001067 26 liefern und montieren 001068 26 001069 20 001070 26 Luftkanalbefestigung- Doppelwinkel, Stahl verzinkt, mit 001071 26 Schallschutzelement und Scheibe, Ger„usch- und 001072 26 schwingungshemmende Kanalaufh„ngung fr die Montage mit 001073 26 Gewindestange M8 und M10, Befestigung am Luftkanal 001074 26 mittels Bohrschrauben, Nieten oder Schrauben M8 im 001075 26 Langloch. 001076 26 001077 26 max. Belastungswert: 600 N 001078 26 001079 26 Fabrikat Planung: Wrth- Luftkanalbefestigung Form Z 001080 26 001081 26 Fabrikat Typ Bieter: ....................... 001082 26 001083 21 66 NNN St 001084 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001085 26 fr Gewindestange: M 8 001086 26 001087 26 liefern und montieren 001088 26 001089 21 67 NNN St 001090 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001091 26 fr Gewindestange: M 10 001092 26 001093 26 liefern und montieren 001094 26 001095 20 001096 26 Luftkanalbefestigung- Winkel, Stahl verzinkt, mit 001097 26 Schallschutzelement und Scheibe, Ger„usch- und 001098 26 schwingungshemmende Kanalaufh„ngung fr die Montage mit 001099 26 Gewindestange M8 und M10, Befestigung am Luftkanal 001100 26 mittels Bohrschrauben, Nieten oder Schrauben M8 im 001101 26 Langloch. 001102 26 001103 26 max. Belastungswert: 900 N 001104 26 001105 26 Fabrikat Planung: Wrth- Luftkanalbefestigung 001106 26 001107 26 Fabrikat Typ Bieter: ....................... 001108 26 001109 21 68 NNN St 001110 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001111 26 fr Gewindestange: M 8 001112 26 L„nge A: 58 mm 001113 26 001114 26 liefern und montieren 001115 26 001116 21 69 NNN St 001117 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001118 26 fr Gewindestange: M 8 001119 26 L„nge A: 100 mm 001120 26 001121 26 liefern und montieren 001122 26 001123 21 70 NNN St 001124 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001125 26 fr Gewindestange: M 8 001126 26 L„nge A: 130 mm 001127 26 001128 26 liefern und montieren 001129 26 001130 21 71 NNN St 001131 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001132 26 fr Gewindestange: M 10 001133 26 L„nge A: 100 mm 001134 26 001135 26 liefern und montieren 001136 26 001137 21 72 NNN St 001138 25Lftungskanalklemme 001139 26 Lftungskanalklemme, Stahl verzinkt, mit vormontierter 001140 26 Sechskantschraube fr sichere Flanschverbindung, 001141 26 verbinden von Flanschsystemen bei Nieder- und 001142 26 Mitteldruckanlagen, 001143 26 001144 26 Sechskantschraube M 8 x 20 montiert, 001145 26 max. Belastung (Anpressdruck): 1,5 kN 001146 26 001147 26 Fabrikat Planung: Wrth- Lftungskanalklemme 001148 26 001149 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001150 26 001151 26 liefern und montieren 001152 20 001153 26 Lftungskanaldichtband, einseitig selbstklebend ohne 001154 26 Abdeckfolie, zur Abdichtung von Lftungskan„len und 001155 26 Ablufdtanlagen, 001156 26 001157 26 Material: geschlossenzelliges Polyethylen, halogen- und 001158 26 silikonfrei, 001159 26 Farbe: grau 001160 26 Kleber: Hot- Melt auf Kautschukbasis 001161 26 Temperatureinsatzbereich: -30 bis + 80 C° 001162 26 Verarbeitungstemperatur: mind. + 5 C° 001163 26 Brandverhalten(DIN 4102): B2 normal entflammbar gem„á 001164 26 Prfzeugnis Nr. 2300 1987 001165 26 Dicke: 4 mm 001166 26 Rollenl„nge: 20 m 001167 26 001168 26 Fabrikat Planung: Wrth- Lftungskanaldichtband 001169 26 001170 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001171 26 001172 21 73 NNN St 001173 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001174 26 Bandbreite: 9 mm 001175 26 001176 26 liefern und montieren 001177 26 001178 21 74 NNN St 001179 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001180 26 Bandbreite: 12 mm 001181 26 001182 26 liefern und montieren 001183 26 001184 21 75 NNN St 001185 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001186 26 Bandbreite: 15 mm 001187 26 001188 26 liefern und montieren 001189 26 001190 21 76 NNN m 001191 25Kaltschrumpfband 001192 26 Kaltschrumpfband, Zweischichtband auf 001193 26 Butylkautschukbasis, zur dauerhaften luftdichten 001194 26 Abdichtung von Stoá- und Muffenverbindungen bei 001195 26 Lftungskan„len, Wickelfalz- und Flexrohren in 001196 26 lufttechnischen Anlagen. 001197 26 001198 26 Abmessung: 50 mm x 15 m 001199 26 Temperaturbest„ndigkeit: -30 C° bis + 70 C° 001200 26 Verarbeitungstemperatur: Umgebung -10 C° bis +45 C° 001201 26 Oberfl„che +1 C° bis +45 C° 001202 26 Brandklasse DIN 4102: B2 nicht brennend abtropfend 001203 26 Haftung auf verzinktem Stahlblech: > 10 N/cm² 001204 26 UV- Best„ndigkeit: ja bei doppelter Wicklung 001205 26 001206 26 Fabrikat Planung: Wrth- Kaltschrumpfband 001207 26 001208 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001209 26 001210 26 liefern und montieren 001211 20 001212 26 001213 21 77 NNN St 001214 25Schalld„mmelement 001215 26 Schalld„mmelement mit Scheibe, fr die 001216 26 schallentkoppelte Montage in Verbindung mit Varifix C- 001217 26 Montageschienen, 001218 26 Material: Naturkautschuk 001219 26 001220 26 Fabrikat Planung: Wrth- Schalld„mmelement 001221 26 001222 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001223 26 001224 26 fr Gewindedurchmesser: M ............. 001225 26 001226 26 liefern und montieren 001227 21 78 NNN m 001228 25D„mmprofil A 001229 26 D„mmprofil zur K”rperschallentkopplung von 001230 26 Varifix C- Montageschienen und Gewindestange, das 001231 26 D„mmprofil wird in das C- Profil eingeschoben. 001232 26 001233 26 Material: SBR 001234 26 H„rte. 65 Shore A 001235 26 fr Profil: 26/18, 26/26, 28/28 001236 26 fr Gewindestange: M8 001237 26 001238 26 Fabrikat Planung: Wrth- D„mmprofil A 001239 26 001240 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001241 26 001242 26 fr Varifix Montageschiene: Profil ............. 001243 26 001244 26 liefern und montieren 001245 21 79 NNN m 001246 25D„mmprofil B 001247 26 D„mmprofil zur K”rperschallentkopplung von 001248 26 Varifix C- Montageschienen und Gewindestange, das 001249 26 D„mmprofil wird in das C- Profil eingeschoben. 001250 26 001251 26 Material: EPDM, Silikonfrei 001252 26 H„rte. 55 Shore A 001253 26 fr Profil: 36/36, 41/22, 41/41, 41/62, 41/124 001254 26 fr Gewindestange: M10 001255 26 001256 26 Fabrikat Planung: Wrth- D„mmprofil B 001257 26 001258 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001259 26 001260 26 fr Varifix Montageschiene: Profil ............. 001261 26 001262 26 liefern und montieren 001263 21 80 NNN St 001264 25Varifix Schallschutz- Puffer 001265 26 Varifix Schallschutz- Puffer Typ A, fr Lagerung 001266 26 leichter und mittelschwerer Anlagen ohne ausgepr„gte 001267 26 dynamische Belastung. 001268 26 001269 26 Anschluágewinde: M8 ( 8 x 23 ) 001270 26 Anschluágewinde: M10 (10 x 28) 001271 26 Material: Naturkautschuk (NR) 001272 26 H„rte. 55 Shore A 001273 26 001274 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Schallschutz- Puffer 001275 26 001276 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001277 26 001278 26 Anschluágewinde: M ............. 001279 26 001280 26 liefern und montieren 001281 20 001282 26 Varifix Dreieckslasche, galvanisch verzinkt, fr die 001283 26 aufgesetzte Montage von C- Montageschienen, l„ngs, quer 001284 26 und diagonal. 001285 26 001286 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Dreieckslasche 001287 26 001288 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001289 26 001290 26 001291 21 81 NNN St 001292 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001293 26 fr C- Profil Typ: 26/18; 26/26 und 28/28 001294 26 001295 26 liefern und montieren 001296 26 001297 21 82 NNN St 001298 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001299 26 fr C- Profil Typ: 36/36; 41/22; 41/41; 41/62 und 001300 26 41/124 001301 26 001302 26 liefern und montieren 001303 26 001304 20 001305 26 Varifix Rahmenwinkel, galvanisch verzinkt, fr die 001306 26 aufgesetzte Montage von C- Montageschienen, l„ngs, quer 001307 26 und diagonal. 001308 26 001309 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Rahmenwinkel 001310 26 001311 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001312 26 001313 26 001314 21 83 NNN St 001315 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001316 26 fr C- Profil Typ: 26/18; 26/26 und 28/28 001317 26 001318 26 liefern und montieren 001319 26 001320 21 84 NNN St 001321 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001322 26 fr C- Profil Typ: 36/36 001323 26 001324 26 liefern und montieren 001325 26 001326 21 85 NNN St 001327 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001328 26 fr C- Profil Typ: 41/22; 41/41; 41/62, 41/124 001329 26 001330 26 liefern und montieren 001331 26 001332 21 86 NNN St 001333 25Varifix Halteklammer 001334 26 Varifix Halteklammer, galvanisch verzinkt, zum 001335 26 Stabilisieren der C-Montageschienen in Verbindung mit 001336 26 Hammerkopfschraube oder Hammerkopfbefestiger, 001337 26 verhindert das seitliche Aufbiegen der C-Schiene bei 001338 26 Belastung. 001339 26 fr Profil- 26/18; 26/26; 28/28; 36/36; 41/22; 41/41; 001340 26 41/62; 41/124 001341 26 001342 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Halteklammer 001343 26 001344 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001345 26 001346 26 fr C- Profil- Typ: ...................... 001347 26 001348 26 liefern und montieren 001349 20 001350 26 Varifix Stirnbefestiger, galvanisch verzinkt, zur 001351 26 Befestigung von C-Montageschienen bei leichter 001352 26 Belastung an Boden, Decke, Wand, Schacht und Kanal. 001353 26 001354 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Stirnbefestiger 001355 26 001356 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001357 26 001358 21 87 NNN St 001359 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001360 26 fr C- Profil Typ: 26/18; 26/26 und 28/28 001361 26 001362 26 liefern und montieren 001363 26 001364 21 88 NNN St 001365 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001366 26 fr C- Profil Typ: 36/36 001367 26 001368 26 liefern und montieren 001369 26 001370 21 89 NNN St 001371 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001372 26 fr C- Profil Typ: 41/22; 41/41; 41/62 und 41/124 001373 26 001374 26 liefern und montieren 001375 26 001376 20 001377 26 Varifix Spannklemme, galvanisch verzinkt, zur 001378 26 Befestigung von C-Montageschienen an Stahltr„gern ohne 001379 26 Bohren und Schweiáen, es sollten immer 2 Spannklemmen 001380 26 je Stahltr„ger verwendet werden. 001381 26 001382 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Spannklemme 001383 26 001384 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001385 26 001386 21 90 NNN St 001387 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001388 26 fr C- Profil Typ: 26/18; 26/26 und 28/28 001389 26 001390 26 liefern und montieren 001391 26 001392 21 91 NNN St 001393 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001394 26 fr C- Profil Typ: 36/36; 41/22 und 41/41 001395 26 001396 26 liefern und montieren 001397 26 001398 21 92 NNN St 001399 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001400 26 fr C- Profil Typ: 41/62 001401 26 001402 26 liefern und montieren 001403 26 001404 21 93 NNN St 001405 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001406 26 fr C- Profil Typ: 41/124 001407 26 001408 26 liefern und montieren 001409 26 001410 20 001411 26 Varifix Anschluáwinkel 90 °, galvanisch verzinkt, 001412 26 fr Eckverbindungen und Konsolen- Konstruktionen, 001413 26 001414 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Anschluáwinkel 90 ° 001415 26 001416 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001417 26 001418 26 001419 21 94 NNN St 001420 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001421 26 L„nge A: 75 mm 001422 26 L„nge B. 28 mm 001423 26 fr C- Profil Typ: 26/18; 26/26 und 28/28 001424 26 001425 26 liefern und montieren 001426 26 001427 21 95 NNN St 001428 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001429 26 L„nge A: 80 mm 001430 26 L„nge B: 36 mm 001431 26 fr C- Profil Typ: 36/36 001432 26 001433 26 liefern und montieren 001434 26 001435 21 96 NNN St 001436 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001437 26 L„nge A: 90 mm 001438 26 L„nge B: 45 mm 001439 26 fr C- Profil Typ: 41/22; 41/41; 41/62 und 41/124 001440 26 001441 26 liefern und montieren 001442 26 001443 20 001444 26 Varifix Anschluáwinkel 45 °, galvanisch verzinkt, 001445 26 fr Eckverbindungen und Konsolen- Konstruktionen, 001446 26 001447 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Anschluáwinkel 45 ° 001448 26 001449 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001450 26 001451 26 001452 21 97 NNN St 001453 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001454 26 L„nge A: 68 mm 001455 26 L„nge B: 25 mm 001456 26 fr C- Profil Typ: 26/18; 26/26; 28/28 001457 26 001458 26 liefern und montieren 001459 26 001460 21 98 NNN St 001461 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001462 26 L„nge A: 72 mm 001463 26 L„nge B: 35 mm 001464 26 fr C- Profil Typ: 36/36 001465 26 001466 26 liefern und montieren 001467 26 001468 21 99 NNN St 001469 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001470 26 L„nge A: 84 mm 001471 26 L„nge B: 40 mm 001472 26 fr C- Profil Typ: 41/22; 41/41; 41/62 und 41/124 001473 26 001474 26 liefern und montieren 001475 26 001476 20 001477 26 Varifix Schienenverbinder, galvanisch verzinkt, 001478 26 vormontiert, 001479 26 001480 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Schienenverbinder 001481 26 001482 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001483 26 001484 26 001485 21 100 NNN St 001486 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001487 26 L„nge A: 154 mm 001488 26 L„nge B: 25 mm 001489 26 fr C- Profil Typ: 26/18; 26/26 und 28/28 001490 26 001491 26 liefern und montieren 001492 26 001493 21 101 NNN St 001494 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001495 26 L„nge A: 180 mm 001496 26 L„nge B: 35 mm 001497 26 fr C- Profil Typ: 36/36 001498 26 001499 26 liefern und montieren 001500 26 001501 21 102 NNN St 001502 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001503 26 L„nge A: 200 mm 001504 26 L„nge B: 40 mm 001505 26 fr C- Profil Typ: 41/22; 41/41; 41/62 und 41/124 001506 26 001507 26 liefern und montieren 001508 26 001509 20 001510 26 Varifix Anschluáwinkel 90 °, galvanisch verzinkt, 001511 26 vormontiert, 001512 26 001513 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Anschluáwinkel 90 ° 001514 26 001515 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001516 26 001517 21 103 NNN St 001518 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001519 26 L„nge A: 82 mm 001520 26 L„nge B: 25 mm 001521 26 fr C- Profil Typ: 26/18; 26/26 und 28/28 001522 26 001523 26 liefern und montieren 001524 26 001525 21 104 NNN St 001526 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001527 26 L„nge A: 95 mm 001528 26 L„nge B: 35 mm 001529 26 fr C- Profil Typ: 36/36 001530 26 001531 26 liefern und montieren 001532 26 001533 21 105 NNN St 001534 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001535 26 L„nge A: 105 mm 001536 26 L„nge B: 40 mm 001537 26 fr C- Profil Typ: 41/22; 41/41; 41/62 und 41/124 001538 26 001539 26 liefern und montieren 001540 26 001541 20 001542 26 Varifix Anschluáwinkel 45 °, galvanisch verzinkt, 001543 26 vormontiert, 001544 26 001545 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Anschluáwinkel 45 ° 001546 26 001547 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001548 26 001549 26 001550 21 106 NNN St 001551 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001552 26 L„nge A: 75 mm 001553 26 L„nge B: 25 mm 001554 26 fr C- Profil Typ: 26/18; 26/26 und 28/28 001555 26 001556 26 liefern und montieren 001557 26 001558 21 107 NNN St 001559 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001560 26 L„nge A: 88 mm 001561 26 L„nge B: 35 mm 001562 26 fr C- Profil Typ: 36/36 001563 26 001564 26 liefern und montieren 001565 26 001566 21 108 NNN St 001567 25Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben jedoch, 001568 26 L„nge A: 97 mm 001569 26 L„nge B: 40 mm 001570 26 fr C- Profil Typ: 41/22; 41/41; 41/62 und 41/124 001571 26 001572 26 liefern und montieren 001573 26 001574 21 109 NNN St 001575 25Varifix Schienenverbinder schwere Ausfhrung 001576 26 Varifix Schienenverbinder, galvanisch verzinkt, schwere 001577 26 Ausfhrung, mit 4 Rundl”chern angepasst auf die 001578 26 Langl”cher der Montageschienen, Kraft bzw. 001579 26 formschlssige Verbindung bei Durchsteckmontage mit 001580 26 Gewindestiften oder Sechskantschrauben mit Scheiben und 001581 26 Muttern, 001582 26 001583 26 Montage mit C-Profil 41/62: 001584 26 1x Schienenverbinder 001585 26 4 x Sechskantschraube 10x80 mm, 001586 26 Mutter M10, Scheibe 10 x 40 mm 001587 26 001588 26 Fabrikat Planung: 001589 26 Wrth- Varifix Schienenverbinder schwere Ausfhrung 001590 26 001591 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001592 26 001593 26 liefern und montieren 001594 21 110 NNN St 001595 25Varifix Schienenverbinder schwere Ausfhrung 001596 26 Varifix Schienenverbinder, galvanisch verzinkt, schwere 001597 26 Ausfhrung, mit 4 Rundl”chern angepasst auf die 001598 26 Langl”cher der Montageschienen, Kraft bzw. 001599 26 formschlssige Verbindung bei Durchsteckmontage mit 001600 26 Gewindestiften oder Sechskantschrauben mit Scheiben und 001601 26 Muttern, 001602 26 001603 26 Montage mit C-Profil 41/124: 001604 26 2 x Schienenverbinder 001605 26 4 x Sechskantschraube 10 x 150 mm, 001606 26 Mutter M10, Scheibe 10 x 40 mm 001607 26 001608 26 Fabrikat Planung: 001609 26 Wrth- Varifix Schienenverbinder schwere Ausfhrung 001610 26 001611 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001612 26 001613 26 liefern und montieren 001614 21 111 NNN St 001615 25Varifix Profilfuá, Ausfhrung l„ngs 001616 26 Varifix Profilfuá, galvanisch verzinkt, Ausfhrung 001617 26 l„ngs, auf einer Grundplatte mit zwei um 90 ° verdreht 001618 26 angeordneten Langl”chern zu genauen Positionierung des 001619 26 Profilfuáes, zur Befestigung von 001620 26 C- Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, 001621 26 Decke, Wand, Schacht und Kanal. 001622 26 fr Profil- 26/18; 26/26; 28/28; 36/36; 41/22; 41/41; 001623 26 41/62; 41/124 001624 26 001625 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Profilfuá l„ngs 001626 26 001627 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001628 26 001629 26 fr C- Profil- Typ: ...................... 001630 26 001631 26 liefern und montieren 001632 21 112 NNN St 001633 25Varifix Profilfuá, Ausfhrung quer 001634 26 Varifix Profilfuá, galvanisch verzinkt, Ausfhrung 001635 26 quer, auf einer Grundplatte mit zwei um 90 ° verdreht 001636 26 angeordneten Langl”chern zu genauen Positionierung des 001637 26 Profilfuáes, zur Befestigung von 001638 26 C- Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, 001639 26 Decke, Wand, Schacht und Kanal. 001640 26 fr Profil 36/36; 41/41 001641 26 001642 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Profilfuá quer 001643 26 001644 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001645 26 001646 26 fr C- Profil- Typ: ...................... 001647 26 001648 26 liefern und montieren 001649 21 113 NNN St 001650 25Varifix Profilfuá 41/124 001651 26 Varifix Profilfuá 41/124, galvanisch verzinkt, auf 001652 26 einer Grundplatte mit zwei um 90 ° verdreht 001653 26 angeordneten Langl”chern zu genauen Positionierung des 001654 26 Profilfuáes, zur Befestigung von 001655 26 C- Montageschienen bei schwerer Belastung an Boden, 001656 26 Decke, Wand, Schacht und Kanal. 001657 26 001658 26 fr Profil 41/124 001659 26 001660 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Profilfuá 41/124 001661 26 001662 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001663 26 001664 26 liefern und montieren 001665 21 114 NNN St 001666 25Varifix Variobgel 001667 26 Varifix Variobgel, galvanisch verzinkt, fr die 001668 26 Befestigung an schr„gen W„nden und Decken, fr die 001669 26 einfache Verbindung mit Gewindestange. 001670 26 001671 26 Gewicht: 0,65 kg 001672 26 max. Belastung: 5 kN 001673 26 fr Gewindestange: M12 001674 26 001675 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Variobgel 001676 26 001677 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001678 26 001679 26 liefern und montieren 001680 21 115 NNN St 001681 25Varifix Gelenkverbinder 001682 26 Varifix Gelenkverbinder, galvanisch verzinkt, zur 001683 26 Befestigung von Rohrleitungen, Luftkan„len oder 001684 26 Elektrotrassen an geneigten D„chern, variable 001685 26 Winkeleinstellung, fr l„ngere Konsolenausleger mit 001686 26 Druckstrebe. 001687 26 001688 26 fr Profil- 36/36 und 41/41 001689 26 max. Belastung: 4 kN 001690 26 001691 26 Fabrikat Planung: Wrth- Varifix Gelenkverbinder 001692 26 001693 26 Fabrikat Typ Bieter: ...................... 001694 26 001695 26 fr C- Profil- Typ: ...................... 001696 26 001697 26 liefern und montieren 001698 99 00115001699