Drilling jig

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Drilling jig

For rosette fittings with WC locking olive

  • Material: Aluminium
  • Surface: Plain
  • Hole distance (vertical): 78 mm
  • Square size: 8 mm

See product details

Available in 4 versions

Prices for customers after login

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

You can refine your search by selecting different attributes

Art.-no. Suitable for door handle Bore diameter Material Surface Quantity PU
price/PU
0688191315
DH Nylon 6.5 mm Aluminium Plain
1 pcs
0688191316
DH ZD 1, DH ZD 2, DH ZD 3, DH ZD 4, DH ZD 5, DH ZD 7, DH ZD 8, DH ZD 9, DH A 202, DH A 203, DH A 205, DH A 207, DH Agena, DH Dorado 7 mm Aluminium Plain
1 pcs
0688191317
DH AL 120/30, DH AL 130/30, DH AL 180/30, DH AL 150/30, DH AL 190/30, DH Nuevo, DH ZD 35, DH ZD 36, DH ZD 37, DH ZD 38, DH ZD 39, DH ZD 40, DH ZD 43, DH ZD 44, DH ZD 45, DH AL 170/30, DH AL 210/30 7.5 mm Aluminium Plain
1 pcs
0688191318
DH ZD 21, DH ZD 22, DH ZD 25, DH ZD 27, DH ZD 29, DH ZD 28, DH ZD 32, DH ZD 34, DH ZD 33, DH Eventus, DH A 302, DH A 303, DH A 305, DH A 313, DH A 315, DH A 322, DH A 323, Blind rosette SST, DH ZD 41, DH ZD 42, DH ZD 46 8 mm Aluminium Plain
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
Glass-bead-blasted surface



Drilling jig made from raw aluminium



Hardened drill bushings


Good drill-bit guide

Notice

Base element 0688 191 300 is always required when using the drilling jig.

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!