Drehstangenschloss MS 5000
Drehstangenschloss MS 5000 - 1
Drehstangenschloss MS 5000 - 2
Drehstangenschloss MS 5000 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drehstangenschloss MS 5000

Mit Dornmaß 38 mm

  • Dornmaß: 38 mm
  • Geeignet für Türstärke: 19 mm
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
  • 6 und 8 mm Drehstange möglich: Nein
  • Kombinationssystem: Ja
  • Schließzwang: Möglich
  • Zylinderdurchmesser: 18 mm
  • 18 bis 21 mm Bohrmaß möglich: Ja
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
Art.-Nr. Dornmaß Geeignet für Türstärke Montageart Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0683532416
38 mm 19 mm Zum Anschrauben Zinkdruckguss
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
  • Für Objektausstattung geeignet

  • Nachträglicher Einbau einesSchließzwangs möglich

  • Kombinationsmöglichkeit zwischen Drehknopf oder Wechselkern

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!