SMP Klebedichtstoff CLEAR
SMP Klebedichtstoff CLEAR - 1
SMP Klebedichtstoff CLEAR - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

SMP Klebedichtstoff CLEAR

Kristallklarer, elastischer Konstruktionskleb- und Dichtstoff auf SMP-Basis

  • Inhalt: 290 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Farbe: Glasklar
  • Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer
  • Hautbildezeit min.: 10 min
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 2 mm/d / Abhängig von: Schichtdicke, Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Härte nach Shore A: 45
  • Zugfestigkeit min.: 2.2 N/mm²
  • Zugscherfestigkeit min.: 2.5 N/mm²
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 100 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Isocyanatfrei: Ja
  • PVC frei: Ja
  • Anstrichverträglichkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893237151
290 ml Kartusche Glasklar Silanmodifiziertes Polymer
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
100% Glasklar


Besonders für optisch sichtbare Abdichtungen/Verklebungen geeignet.



Breites Haftspektrum


  • Hervorragende Haftung auf nahezu allen, auch auf leicht feuchten Untergründen

  • Nicht korrosiv gegenüber Metallen


Sehr gute mechanische Eigenschaften


  • Fängt dynamische Bewegungen auf

  • Dauerelastisch nach Aushärtung


Gutes Standvermögen



Überstreichbar



Frei von Isocyanaten, Phthalaten, Lösungsmitteln und Silikonen

Hinweis
  • Überstreichbar mit sowohl Acryl- als auch Alkydfarbe. Bei Alkydfarbe kann sich die Trocknung verzögern. Vorher immer testen.

  • Nicht geeignet als Verglasungs-Dichtstoff und für Dehnungsfugen.

  • Nicht geeignet für Bereiche mit dauerhafter Wasserbelastung oder für die Verklebung von Aquarien.