1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Flex
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 1
1K-Pistolenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Flex - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Flex

1K-Premiumschaum für die elastische Fugendämmung

  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Polyurethan
  • Farbe: Kieselgrau
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Rohdichte: 24 kg/m³
  • Zellstruktur: Mittel - fein
  • Zellstruktur Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Klebfrei nach: 6 min
  • Klebfrei Bedingung: bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit
  • Schneidbar nach: 20 min
  • Schneidbarkeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Vollbelastbarkeit: 12 h
  • Vollbelastbarkeit Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 25 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min.: -15 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung max.: 25 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: -15 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund max.: 25 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose min.: 0 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.034 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: nach DIN 52612
  • Wasseraufnahme (%): 0.3 Vol-%
  • Zugfestigkeit min.: 5 N/cm²
  • Zugfestigkeit Bedingung: nach DIN 53571
  • Fugenschalldämmmaß: 60 dB
  • Fugenschalldämmmaß Bedingung: bei 10mm und 20mm Fugenbreite
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • Bruchkraft min.: 20 N
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 18 l
  • Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung: bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit, freigeschäumt
  • Inhalt: 500 ml
  • Gebinde: Dose
  • Anzahl pro Palette: 825 Stck
  • Inhaltsgewicht: 600 g
  • Beständigkeit gegen: Alterung
  • HFCKW-frei: Ja
  • FCKW (Treibgas) frei: Ja
  • HFKW-frei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 20°C
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Geruch/Duft Rohdichte Anzahl VE
Preis/VE
08921428
1-Komponenten-Polyurethan Kieselgrau Charakteristisch 24 kg/m³
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
Empfohlen von Sachverständigen sowie führendem Fensterhersteller



Extrem hohe Elastizität


  • Hoch flexibel und verhindert somit deutlich die Gefahr eines Schaumabrisses. (ca. 3-fache Flexibilität gegenüber marktüblichen PU-Schäumen).

  • Vermeidung von Wärmebrücken


Wintertauglichkeit


  • Bis zu –15°C Untergrund- und Umgebungstemperatur

  • Bis zu 0°C Dosentemperatur

  • Auch bei Minustemperaturen noch elastisch


Geprüfte Produkteigenschaften


  • Bauteilprüfung

  • Fugenschalldämmung

  • Wärmeleitfähigkeit

  • Luftdurchlässigkeit

  • Wasserdampfdurchlässigkeit

  • Geprüfte Energieeinsparung

  • Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

  • EMICODE-zertifiziert


Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur



Alterungsbeständig



Hohe Restentleerung

Hinweis

Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett. PURLOGIC FLEX lässt sich mit PURLOGIC Xpress und PURLOGIC COMBIpress verarbeiten. Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte grundiert werden. Nicht ausgehärteter Schaum darf nicht mit nassem Klebstoff in Kontakt kommen.

Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.