Wärmeschrumpfende Verbindungsgarnitur 0,6/1 kV
Wärmeschrumpfende Verbindungsgarnitur 0,6/1 kV - 1
Wärmeschrumpfende Verbindungsgarnitur 0,6/1 kV - 2
Wärmeschrumpfende Verbindungsgarnitur 0,6/1 kV - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfende Verbindungsgarnitur 0,6/1 kV

  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 110 °C
  • Schrumpftemperatur min.: 120 °C
  • Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min./max.: -10-1 %
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Werkstoff: Polyolefin
  • Temperatureinsatzbereich min.: -55 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) min.: -10 %
  • Längenänderung (nach dem Schrumpfen in %) max.: 1 %

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Adern Drahtquerschnitt min./max. Ausführung Drahtquerschnitt min. Anzahl VE
Preis/VE
097530006
5 Stck 1.5-6 mm² Ohne Verbinder 1.5 mm²
1 St.
097530016
4 Stck 2.5-16 mm² Ohne Verbinder 2.5 mm²
1 St.
0975300161
4 Stck 2.5-16 mm² Ohne Verbinder 2.5 mm²
1 St.
097530025
4 Stck 6-25 mm² Ohne Verbinder 6 mm²
1 St.
097530050
4 Stck 25-50 mm² Ohne Verbinder 25 mm²
1 St.
097530035
5 Stck 10-35 mm² Ohne Verbinder 10 mm²
1 St.
0975300506
5 Stck 1.5-6 mm² Mit Schraubverbinder 1.5 mm²
1 St.
0975300535
5 Stck 10-35 mm² Mit Schraubverbinder 10 mm²
1 St.
0975300516
5 Stck 2.5-16 mm² Mit Schraubverbinder 2.5 mm²
1 St.
097530010
4 Stck 1.5-10 mm² Ohne Verbinder 1.5 mm²
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
Schlanke Bauweise


Geringer Platzbedarf



Schutz vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen



Gute physikalische, chemische und thermische Eigenschaften

Geprüft nach DIN VDE 0278 Teil 1/2 und Teil 3/2