Klein-Nebelöler
Klein-Nebelöler - 1
Klein-Nebelöler - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klein-Nebelöler

Für Druckluftwerkzeuge zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte mit optimaler Dosierung.

  • Betriebsdruck: 6 bar

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Druckluftansc... Produktgewicht (per Stück) Betriebsdruck Anzahl VE
Preis/VE
0699070314
G 1/4 Zoll IG 78 g 6 bar
1 St.
0699070338
G 3/8 Zoll IG 69 g 6 bar
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
  • Betriebsdruck ca. 6 bar

  • Betriebstemperatur von +5°C bis +50°C

  • Durchflussrichtung beliebig
Hinweis

Senkrecht einsetzen (im liegenden Zustand kann Öl auslaufen).