Profil-Halbzylinder NP
Profil-Halbzylinder NP - 1
Profil-Halbzylinder NP - 2
Profil-Halbzylinder NP - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profil-Halbzylinder NP

im 6-Stift-System

  • Typbezeichnung: Halbzylinder NP
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Glanzgrad: Matt
  • Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar): Nein
  • Gewindedurchmesser: 5 mm
  • Werkstoff Schlüssel: Messing
  • Oberfläche Schlüssel: Vernickelt
  • Anzahl Schlüssel: 3 Stck
  • DIN: 18252
  • EN-Norm: 1303: 2005

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außenlänge x Innenlänge Länge Schließart Schließung Anzahl VE
Preis/VE
0687671001
30 x 10 mm 40 mm Gleichschließend GS 1
1 St.
0687671002
35 x 10 mm 45 mm Gleichschließend GS 1
1 St.
0687671003
40 x 10 mm 50 mm Gleichschließend GS 1
1 St.
0687671004
45 x 10 mm 55 mm Gleichschließend GS 1
1 St.
0687671005
50 x 10 mm 60 mm Gleichschließend GS 1
1 St.
0687671007
60 x 10 mm 70 mm Gleichschließend GS 1
1 St.
0687671009
70 x 10 mm 80 mm Gleichschließend GS 1
1 St.
0687672001
30 x 10 mm 40 mm Gleichschließend GS 2
1 St.
0687672002
35 x 10 mm 45 mm Gleichschließend GS 2
1 St.
0687672003
40 x 10 mm 50 mm Gleichschließend GS 2
1 St.
0687672004
45 x 10 mm 55 mm Gleichschließend GS 2
1 St.
0687672005
50 x 10 mm 60 mm Gleichschließend GS 2
1 St.
0687672007
60 x 10 mm 70 mm Gleichschließend GS 2
1 St.
0687672009
70 x 10 mm 80 mm Gleichschließend GS 2
1 St.
0687672006
55 x 10 mm 65 mm Gleichschließend GS 2
1 St.
0687671006
55 x 10 mm 65 mm Gleichschließend GS 1
1 St.
0687670001
30 x 10 mm 40 mm Verschiedenschließend
1 St.
0687670002
35 x 10 mm 45 mm Verschiedenschließend
1 St.
0687670003
40 x 10 mm 50 mm Verschiedenschließend
1 St.
0687670004
45 x 10 mm 55 mm Verschiedenschließend
1 St.
0687670005
50 x 10 mm 60 mm Verschiedenschließend
1 St.
0687670007
60 x 10 mm 70 mm Verschiedenschließend
1 St.
0687670009
70 x 10 mm 80 mm Verschiedenschließend
1 St.
0687670006
55 x 10 mm 65 mm Verschiedenschließend
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Für alle gängigen Türen einsetzbar


Schließart wählbar zwischen verschieden- oder gleichschließend



Mit Spezialstiften und parazentrischem Schlüsselprofil


Das unbefügte Öffnen des Schließzylinders mit Sperrwerkzeugen wird dadurch wesentlich erschwert



Die Schließnase ist 12-fach verstellbar

Hinweis

Nicht geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!