Hydraulik-Wagenheber
Hydraulik-Wagenheber - 1
Hydraulik-Wagenheber - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hydraulik-Wagenheber

Schwere Ausführung mit Druckbegrenzungsventil

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bauhöhe min. Spindellänge Hubhöhe Bauhöhe max. Anzahl VE
Preis/VE
071554 22
220 mm 110 mm 150 mm 480 mm
1 St.
071554 20
170 mm 92 mm 115 mm 377 mm
1 St.
071554 21
212 mm 100 mm 150 mm 462 mm
1 St.
071554 23
240 mm 110 mm 155 mm 505 mm
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
  • 3-teiliger Pumphebel, 700 mm lang

Freigegeben von:


Ford, Mercedes-Benz, Renault, Iveco-Fiat, Iveco-Magirus, VW, DAF, MAN, Faun, Kässbohrer, Scania