Verbindungsbodenträger
Verbindungsbodenträger - 1
Verbindungsbodenträger - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verbindungsbodenträger

Für einfache Lösungen

  • Werkstoff: Polycarbonat - PC
  • Oberfläche: Blank
  • Bohrdurchmesser: 15 mm
  • Geeignet für Fachbodenstärke min.: 18 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Bohrdurchmesser Geeignet für Fachbodenstärke min. Anzahl VE
Preis/VE
0683242078
Polycarbonat - PC Blank 15 mm 18 mm
500 St.
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
Tragkraft: 6,5 N/dm² (4 Träger nach DIN1727:1998-06)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!