Stoßgriff ST/A100
Stoßgriff  ST/A100 - 1
Stoßgriff  ST/A100 - 2
Stoßgriff  ST/A100 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stoßgriff ST/A100

  • Typbezeichnung: ST/ A 100
  • Geeignet für: Aluminiumtüren, Glastüren, Holztüren, Kunststofftüren
  • Werkstoff: Edelstahl AISI 304
  • Glanzgrad: Matt
  • Durchmesser: 25 mm
  • Sockeldurchmesser: 25 mm
  • Sockelhöhe: 46 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Winkel: 90 Grad

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Achsmaß Abstand Mitte Sockel - Griffende Typbezeichnung Anzahl VE
Preis/VE
0687845008
600 mm 400 mm 100 mm ST/ A 100
1 St.
0687845004
400 mm 300 mm 50 mm ST/ A 100
1 St.
0687845006
500 mm 350 mm 75 mm ST/ A 100
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
Endkappen auf Stange gepresst und gefast


Keine optische Beeinträchtigung



Die Befestigung erfolgt einzeln oder paarweise.

Hinweis

Befestigungssätze und Innentürlösungen müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!