1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 1
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

Metrisch, lang

  • Antrieb: 1/4 Zoll
  • Abtriebart: Für Außensechskant
  • Länge: 50 mm
  • Ausführung: Lang

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Steckschlüsse... Steckschlüsse... Steckschlüsse... Anzahl VE
Preis/VE
0713112155
5,5 mm 8,7 mm 11,9 mm 9 mm
0713112108
8 mm 11,9 mm 11,9 mm 16 mm
0713112109
9 mm 13,4 mm 13,4 mm 16 mm
0713112105
5 mm 8,1 mm 11,9 mm 9 mm
0713112104
4 mm 4,8 mm 11,9 mm 7 mm
0713112107
7 mm 10,8 mm 11,9 mm 16 mm
0713112106
6 mm 9,3 mm 11,9 mm 13 mm
0713112114
14 mm 19,6 mm 19,6 mm 21 mm
0713112113
13 mm 18 mm 18 mm 21 mm
0713112112
12 mm 16,9 mm 16,9 mm 21 mm
0713112111
11 mm 15,9 mm 15,9 mm 21 mm
0713112110
10 mm 14,5 mm 14,5 mm 21 mm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Oberfläche: Verchromt, poliert

  • Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant