Diamanttrennscheibe Multi Longlife VX

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamanttrennscheibe Multi Longlife VX

  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Schnittgüte (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Bohrung: 22,23 mm
  • Segmenthöhe: 12 mm
  • Segmentverbindung: Laser
  • Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Segmentstärke Segmentanzahl Drehzahl max. Anzahl VE
Preis/VE
5526711115
115 mm 2,4 mm 8 Stck 13300 U/min(rpm)
1 St.
5526711125
125 mm 2,4 mm 9 Stck 12250 U/min(rpm)
5526711130
130 mm 2,4 mm 9 Stck 11800 U/min(rpm)
1 St.
5526711140
140 mm 2,4 mm 9 Stck 10900 U/min(rpm)
1 St.
5526711150
150 mm 2,6 mm 11 Stck 10200 U/min(rpm)
1 St.
5526711180
180 mm 2,6 mm 13 Stck 8500 U/min(rpm)
1 St.
5526711230
230 mm 2,6 mm 15 Stck 6600 U/min(rpm)
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
Sicherheitsdatenblatt