Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Markierungsspray mit Ergonomischen Sprühkopf zur Anwendung im Bau- und Vermessungsbereich
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
Ergonomischer Sprühkopf für eine saubere Anwendung
Feiner und präziser Farbstrahl
Ideal zum Schreiben geeignet
Extrem gute Haftung auf saugfähigen und nichtsaugenden sowie auf feuchten Untergründen
Wetterbeständig & Frostsicher
Auch bei feuchter und kalter Witterung (bis -18°C) ist die Anwendbarkeit und Beständigkeit gegeben.
Hochwertige Pigmentierung
Hervorragende Leucht- und Deckkraft
(aus größerer Entfernung deutlich sichtbar)
Schnelle Trocknungszeit
Hohe Abriefgestigkeit
Verunreinigungen können mit 1A-Reiniger wieder gelöst werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum temporären (bis zu 2-3 Monate) Markieren und Beschriften von Geh- und Fahrwegen, Straßenschäden sowie Rohr- und Leitungsverläufen im Bau- und Vermessungsbereich. Verwendbar auf Asphalt, Beton, Holz, Stein, Glas, Metall usw. Gute Haftung auf saugenden, nicht saugenden und leicht feuchten Untergründen.