Wasserdichtes Stiftgehäuse
Wasserdichtes Stiftgehäuse - 1
Wasserdichtes Stiftgehäuse - 2
Wasserdichtes Stiftgehäuse - 3
Wasserdichtes Stiftgehäuse - 4
Wasserdichtes Stiftgehäuse - 5
Wasserdichtes Stiftgehäuse - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wasserdichtes Stiftgehäuse

TE Superseal 1.5 Series

  • Kontaktmaß: 1,5 mm
  • Drahtquerschnitt min./max.: 0.35-2.5 mm²
  • Schutzart IP: IP 67
  • Nennspannung max.: 24 V/DC
  • Stromstärke max.: 14 A
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 125 °C
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Farbe: Schwarz

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Polzahl Kontaktmaß Drahtquerschnitt min./max. Schutzart IP Anzahl VE
Preis/VE
05551023
3 Stck 1,5 mm 0.35-2.5 mm² IP 67
05551022
2 Stck 1,5 mm 0.35-2.5 mm² IP 67
05551024
4 Stck 1,5 mm 0.35-2.5 mm² IP 67
05551025
5 Stck 1,5 mm 0.35-2.5 mm² IP 67
05551026
6 Stck 1,5 mm 0.35-2.5 mm² IP 67
05551021
1 Stck 1,5 mm 0.35-2.5 mm² IP 67
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
Leistungsnachweis

Nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67

Nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67