Gummischeibe Pak-frei
Gummischeibe Pak-frei - 1
Gummischeibe Pak-frei - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gummischeibe Pak-frei

SBR/NR 70, 70 ± 7 Shore A

  • Werkstoff: Styrol-Butadien-Kautschuk

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Innendurchmesser Dicke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
042231122
22 mm 11 mm 12 mm Styrol-Butadien-Kautschuk
100 St.
042234 10
10 mm 4 mm 3 mm Styrol-Butadien-Kautschuk
100 St.
042236517
17 mm 6,5 mm 2 mm Styrol-Butadien-Kautschuk
100 St.
042236520
20 mm 6,5 mm 3 mm Styrol-Butadien-Kautschuk
100 St.
042238 30
30 mm 8 mm 7 mm Styrol-Butadien-Kautschuk
100 St.
042238725
25 mm 8,7 mm 5 mm Styrol-Butadien-Kautschuk
100 St.