Nature S3 ESD Sicherheitsstiefel
Nature S3 ESD Sicherheitsstiefel - 1
Nature S3 ESD Sicherheitsstiefel - 2
Nature S3 ESD Sicherheitsstiefel - 3
Nature S3 ESD Sicherheitsstiefel - 4
Nature S3 ESD Sicherheitsstiefel - 5
Nature S3 ESD Sicherheitsstiefel - 6
Nature S3 ESD Sicherheitsstiefel - 7
Nature S3 ESD Sicherheitsstiefel - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nature S3 ESD Sicherheitsstiefel

Der moderne und komfortable Sicherheitsstiefel ist mit einer doppelschichtigen Gummilaufsohle ausgestattet. Das vorhandene Air Tubeless System gewährt erstklassige Laufeigenschaften.

  • Farbe: Braun
  • Obermaterial Schuhe: Mikrofaser
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC
  • Typbezeichnung: Stiefel
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M422143037
37 Braun Mikrofaser S3
1 St.
M422143038
38 Braun Mikrofaser S3
1 St.
M422143044
44 Braun Mikrofaser S3
1 St.
M422143041
41 Braun Mikrofaser S3
1 St.
M422143043
43 Braun Mikrofaser S3
1 St.
M422143046
46 Braun Mikrofaser S3
1 St.
M422143047
47 Braun Mikrofaser S3
1 St.
M422143042
42 Braun Mikrofaser S3
1 St.
M422143036
36 Braun Mikrofaser S3
1 St.
M422143040
40 Braun Mikrofaser S3
1 St.
M422143039
39 Braun Mikrofaser S3
1 St.
M422143045
45 Braun Mikrofaser S3
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
  • Atmungsaktives, ultraleichtes Mikrofaser

  • Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Aluminiumzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • ESD, Air Tubeless System

  • Ca. 660 g/Stiefel in Größe 42