Mutter mit Wellscheibe
Mutter mit Wellscheibe - 1
Mutter mit Wellscheibe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mutter mit Wellscheibe

W 0379, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Normen Gewindeart x Nenndurchmesser Flanschdurchm... Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0379012
M12 33 mm 13 mm
500 St.
0379010
M10 28 mm 12 mm
50 St.
03794
WN 379 M4 12 mm 4,85 mm
1000 St.
0379006
WN 379 M6 18 mm 7,5 mm
250 St.
0379005
M5 15 mm 6 mm
500 St.
0379008
M8 23 mm 9,7 mm
1000 St.
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
  • Einfache Montage. Sicherungsscheibe und Mutter bilden eine Einheit.

  • Einteilig. Bestellung und Lagerhaltung werden rationalisiert.

  • Schnellere und einfachere Montage, besonders bei Überkopfarbeiten und an schwer zugänglichen Stellen.

  • Große Auflageflächen, günstigere Spannungsverteilung.

  • Bessere Überdeckung von großen Durchgangs- und Langlöchern.

  • Schonung von Werkstückunterlage. Vermeidung von Lackfressern und Korrosion.

  • Einsatzfähig bei höheren Temperaturen.

  • Sicherungswirkung auch unter extremen Bedingungen. Die Antriebsspannung in der Scheibe ist größer als die Schraubenvorspannung.

  • Kürzerer Anzugsweg als bei Standardmuttern, kein Zwängen über Gewindegänge.