Trient Plus S3 FLEXITEC® Sicherheitsschuh
Trient Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - 1
Trient Plus S3 FLEXITEC<SUP>®</SUP> Sicherheitsschuh - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trient Plus S3 FLEXITEC® Sicherheitsschuh

Innovativer Sicherheitsschuh mit hitzebeständiger Vibram® Gummisohle. Dieser robuste Schuh sorgt für maximalen Komfort und Sicherheit im Berufsalltag.

  • Farbe: Schwarz
  • Obermaterial Schuhe: Nubukleder
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC , HRO
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC, HRO
  • Typbezeichnung: Halbschuh
  • Fußweite: 10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M018053038
38 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M018053039
39 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M018053040
40 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M018053041
41 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M018053042
42 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M018053043
43 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M018053044
44 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M018053045
45 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M018053046
46 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M018053047
47 Schwarz Nubukleder S3
1 St.
M018053048
48 Schwarz Nubukleder S3
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
  • Atmungsaktives Nubukleder

  • Innenfutter aus Textil

  • Kunststoffzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende Vibram® Gummi-Laufsohle SRC, HRO, Normalweite 10,5

  • FLEXITEC® Technologie, DGUV 112-191 (BGR 191), Ö-Norm Z 1259, Vibram®

  • Ca. 690 g/Schuh in Größe 42

Vibram® ist eine eingetragene Marke der Firma VIBRAM S.p.A., IT.