Kugelführung Teilauszug 15 kg
Kugelführung Teilauszug 15 kg - 1
Kugelführung Teilauszug 15 kg - 2
Kugelführung Teilauszug 15 kg - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kugelführung Teilauszug 15 kg

Nutmontage

  • Traglast bei 100000 Zyklen: 15 kg
  • Temperatureinsatzbereich min.: 10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 40 °C
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennlänge Geeignet für Schubkastentiefe min. Geeignet für Schubkastentiefe max. Auszugsweg (AW) Anzahl VE
Preis/VE
0684501273
470 mm 470 mm 780 mm 320 mm
0684501271
214 mm 214 mm 348 mm 144 mm
0684501272
310 mm 310 mm 520 mm 220 mm
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
Hervorragender, seitenstabiler Lauf

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.