Schnellspannfutter 2-hülsig

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellspannfutter 2-hülsig

  • Bohrfuttertyp: Schnellspannfutter, 2-hülsig
  • Geeignet für Linkslauf: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bohrfutterauf... Bohrfutterspa... Schlagfest Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0692812132
1/2 Zoll x 20 UNF 1,5-13 mm Ja Stahlhülse + Hartmetallbacken
1 St.
0692838133
3/8 Zoll x 24 UNF 1-10 mm Nein
1 St.
0692838134
1/2 Zoll x 20 UNF 1-10 mm Nein
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
Nicht auf allen Bohrfuttern ist die Aufnahme vermerkt.



Zur Sicherheit sollten Sie deshalb die Bohrfutterspindel abmessen:


  • 1/2” = 12,7 mm

  • 3/8” = 9,5 mm

  • 5/8” - 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm